1wbh3 | Móc Cốc Đồng Chiều Dài 1/2 Inch - Pk20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Móc treo cốc 1WBH3 Chiều dài bằng đồng thau 1/2 inch - Gói 20 chiếc | AB3YVP

APPROVED VENDOR Móc treo cốc 1WBH3 Chiều dài đồng thau 1/2 inch - Gói 20

Trong kho
Khoản mục: AB3YVP phần: 1WBH3

Cách nhận hàng Tháng Tư 23, Thứ Ba
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
€2.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc cốc
Kết thúcThau
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao móc13 / 16 "
Loại mócTiện ích
Vật chấtThép
Gắn kếtTrục vít
Kích thước mở1 / 4 "
Chiều dài tổng thể13 / 16 "
Chiếu1/2
Độ dài chủ đề1 / 2 "
Chiều rộng1 / 3 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7318130030
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước mởChiều dài tổng thểChiếuChiều rộngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBH6 Loại móc treo bằng đồng thau Chiều dài 5/8 inch - Gói 20 chiếc | AB3YVQ 1WBH61 / 4 "1 3 / 64 "1/21 / 2 "€2.65
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBH9 Loại móc treo bằng đồng thau Chiều dài 3/4 inch - Gói 20 chiếc | AB3YVT 1WBH91 / 3 "1 13 / 64 "3/42 / 3 "€2.68
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBJ3 Loại cốc Móc đồng thau Dài 7/8 inch - Gói 20 chiếc | AB3YVV 1WBJ33 / 8 "1 5 / 16 "12 / 3 "€2.87
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1WBJ6 Loại móc treo bằng đồng thau Chiều dài 1 inch - Gói 20 chiếc | AB3YVX 1WBJ61 / 4 "1 25 / 64 "13 / 4 "€4.73
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Loại cốc 1WBJ9 Chiều dài móc 1 1/4 inch - Gói 20 | AB3YVZ 1WBJ93 / 8 "1.875 "1.51"€5.51
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Loại cốc 1WBK3 Chiều dài móc 1 1/2 inch - Gói 20 | AB3YWB 1WBK33 / 4 "2.156 "1.51"€5.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR Móc treo cốc 1WBH3 Chiều dài đồng thau 1/2 inch - Gói 20
€2.40 /đơn vị