<span Class='notranslate'>Lamp </span> Hg-cv100 | Lift-off Hinge 3-15/16 X 2-23/64 Inch | 4wdv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LAMP HG-CV100 Bản lề nâng hạ 3-15 / 16 x 2-23/64 Inch | AE2AUY 4WDV3

LAMP HG-CV100 Lift-off Hinge 3-15/16 x 2-23/64 Inch

Trong kho
Mục: AE2AUY phần: HG-CV100Tham chiếu chéo: 4WDV3
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
€66.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề nâng hạ
Màutrắng
CornersSquare
Chiều dài lá cửa3 15 / 16 "
Chiều rộng lá cửa29 / 32 "
Kết thúcphèn nhôm
Chiều dài lá khung3 15 / 16 "
Chiều rộng lá khung29 / 32 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao3 15 / 16 "
HolesVới
Lỗ trên lá3
Tay trái / tay phảiTrái phải
Vật chấtNhôm
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.35 / 64 "
Chất liệu ghimThép không gỉ
Loại pinRemovable
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng2 23 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8302106060
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lá cửaChiều dài lá khungChiều caoLỗ trên láTay trái / tay phảiGiá cả
ĐÈN HG-CV65NR Bản lề nâng hạ Alumite 2-9 / 16 x 2-23/64 In | AE2AVB 4WDV6 HG-CV65NR2 9 / 16 "2 9 / 16 "2 9 / 16 "2Đúng€70.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP HG-CV100 Lift-off Hinge 3-15/16 x 2-23/64 Inch
€66.20 /đơn vị