Lamp Hg-cv65nr | Bản lề nâng hạ Alumite 2-9/16 X 2-23/64 In | 4wdv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐÈN HG-CV65NR Bản lề nâng hạ Alumite 2-9 / 16 x 2-23/64 In | AE2AVB 4WDV6

LAMP HG-CV65NR Bản Lề Tháo Alumite 2-9/16 x 2-23/64 In

Trong kho
Khoản mục: AE2AVB phần: HG-CV65NRTham chiếu chéo: 4WDV6

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€70.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề nâng hạ
Màutrắng
CornersSquare
Chiều dài lá cửa2 9 / 16 "
Chiều rộng lá cửa29 / 32 "
Kết thúcphèn nhôm
Chiều dài lá khung2 9 / 16 "
Chiều rộng lá khung29 / 32 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao2 9 / 16 "
HolesVới
Lỗ trên lá2
Tay trái / tay phảiĐúng
Vật chấtNhôm
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.35 / 64 "
Chất liệu ghimThép không gỉ
Loại pinRemovable
Phạm vi của chuyển động180 Degrees
Chiều rộng2 23 / 64 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8302106090
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài lá cửaChiều dài lá khungChiều caoLỗ trên láTay trái / tay phảiGiá cả
LAMP HG-CV100 Bản lề nâng hạ 3-15 / 16 x 2-23/64 Inch | AE2AUY 4WDV3 HG-CV1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3Trái phải€66.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LAMP HG-CV65NR Bản Lề Tháo Alumite 2-9/16 x 2-23/64 In
€70.95 /đơn vị