KUSHLAN PRODUCTS Máy xoa nền bê tông KPT36 Đường kính 36 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bột bả bê tông |
Chiều dài lưỡi | 14 " |
Loại lưỡi | Thép, Sân có thể điều chỉnh |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 6" |
Động cơ | Honda GX160 |
Bảng thông số sản phẩm | kushlan-sản phẩm-kpt36.pdf |
Vòng đường kính. | 36 " |
RPM | 70 để 140 |
Trọng lượng tàu (kg) | 107.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 99.06 |
Chiều rộng tàu (cm) | 99.06 |
Mã HS | 8479100040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài lưỡi | Động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
KPT48 | 18 " | Honda GX240 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.