Oetiker 17700354 | Kẹp bánh răng giun, Chiều rộng dải 1/2 inch, Phạm vi kích thước 64 Mm đến 114 Mm, Gói 10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

OETIKER 17700354 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dây 1/2 inch, Phạm vi kích thước từ 64 mm đến 114 mm, Gói 10 | CD4RBX

OETIKER 17700354 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dải 1/2 inch, Phạm vi kích thước 64 mm đến 114 mm, Gói 10

Trong kho
Khoản mục: CD4RBX phần: 17700354
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
€25.77 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcWorm Gear Hose Kẹp
ban nhạc Chất liệu301 thép không gỉ
Băng rộng1 / 2 "
Kích cỡ gói10
Kích thước SAE64
Vật liệu trục vít410 thép không gỉ
Phạm vi kích thước64 mm đến 114 mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.15
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kích thướcBăng rộngKích thước SAEKích cỡ góipkg. Số lượngGiá cả
OETIKER 17700338 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dây 1/2 inch, Phạm vi kích thước 9 mm đến 22 mm, Gói 10 | CD4RBE 177003389 mm đến 22 mm1 / 2 "61010€14.78
OETIKER 17700339 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dây 1/2 inch, Phạm vi kích thước từ 11 mm đến 25 mm, Gói 10 | CD4RBF 1770033911 mm đến 25 mm1 / 2 "81010€15.01
OETIKER 17700340 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dây 1/2 inch, Phạm vi kích thước từ 13 mm đến 27 mm, Gói 10 | CD4RBG 1770034013 mm đến 27 mm1 / 2 "101010€24.05
OETIKER 17700341 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dây 1/2 inch, Phạm vi kích thước từ 14 mm đến 32 mm, Gói 10 | CD4RBH 1770034114 mm đến 32 mm1 / 2 "121010€15.81
OETIKER 17700342 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dây 1/2 inch, Phạm vi kích thước từ 17 mm đến 38 mm, Gói 10 | CD4RBJ 1770034217 mm đến 38 mm1 / 2 "161010€16.57
OETIKER 17700343 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dây 1/2 inch, Phạm vi kích thước từ 19 mm đến 44 mm, Gói 10 | CD4RBK 1770034319 mm đến 44 mm1 / 2 "201010€17.26
OETIKER 17700344 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dây 1/2 inch, Phạm vi kích thước từ 25 mm đến 51 mm, Gói 10 | CD4RBL 1770034425 mm đến 51 mm1 / 2 "241010€17.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

OETIKER 17700354 Kẹp bánh răng sâu, Chiều rộng dải 1/2 inch, Phạm vi kích thước 64 mm đến 114 mm, Gói 10
€25.77 /đóng gói