KUSHLAN PRODUCTS Máy xoa nền bê tông KPT48 Đường kính 48 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bột bả bê tông |
Chiều dài lưỡi | 18 " |
Loại lưỡi | Thép, Sân có thể điều chỉnh |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 6" |
Động cơ | Honda GX240 |
Bảng thông số sản phẩm | kushlan-sản phẩm-kpt36.pdf |
Vòng đường kính. | 48 " |
RPM | 70 để 140 |
Trọng lượng tàu (kg) | 133.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 91.44 |
Chiều dài tàu (cm) | 124.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8479100040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài lưỡi | Động cơ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
KPT36 | 14 " | Honda GX160 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.