Kunkle 6010edv01-km0025 | Van Giảm Áp An Toàn 3/4 X 1 Inch 25 Psi | 5nla8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010EDV01-KM0025 3/4 x 1 inch 25 Psi | AE4WRJ 5NLA8

KUNKLE 6010EDV01-KM0025 Van xả an toàn 3/4 x 1 inch 25 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE4WRJ phần: 6010EDV01-KM0025Tham chiếu chéo: 5NLA8
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
€474.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaHợp kim B21 485
Áp suất đặt nhà máy25 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể7.5 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Phạm vi áp3 đến 300 psi
Chất liệu ghếViton
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 406 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)21.34
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápTuân thủChất liệu đĩaChất liệu ghếChất liệu lò xoÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0025 1/2 x 3/4 Inch 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ25 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0050 1/2 x 3/4 Inch 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ50 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0100 1/2 x 3/4 inch 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ100 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0150 1/2 x 3/4 Inch 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ150 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0200 1/2 x 3/4 Inch 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ200 psi1 / 2 "3 / 4 "€424.80
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010EDE01-AM0025 3/4 x 1 inch 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ25 psi3 / 4 "1"€474.14
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010EDE01-AM0050 3/4 x 1 Inch 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ50 psi3 / 4 "1"€474.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KUNKLE 6010EDV01-KM0025 Van xả an toàn 3/4 x 1 inch 25 Psi
€474.14 /đơn vị