Kunkle 6010ede01-am0025 | Van Giảm Áp An Toàn 3/4 X 1 Inch 25 Psi | 5nkx8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010EDE01-AM0025 3/4 x 1 inch 25 Psi | AE4WQB 5NKX8

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Van xả an toàn 3/4 x 1 inch 25 Psi

Trong kho
Khoản mục: AE4WQB phần: 6010EDE01-AM0025Tham chiếu chéo: 5NKX8
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
€512.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan xả an toàn
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Chất liệu đĩaHợp kim B21 485
Áp suất đặt nhà máy25 psi
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Loại đầu vàoMNPT
Kích thước ổ cắm1"
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể7.5 "
Chiều dài tổng thể3.5 "
Phạm vi áp3 đến 250 psi
Chất liệu ghếEPR
Chất liệu lò xoThép không gỉ
Nhiệt độ. Phạm vi-60 độ đến 406 độ F
Kiểm tra Lever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Van giảm áp an toàn Kunkle 6010EDE01-AM0025 được sử dụng trong môi trường công nghiệp, nhà máy chế biến hóa chất và cơ sở sản xuất. Van này bảo vệ hệ thống điều áp bằng cách giải phóng áp suất dư thừa để ngăn ngừa thiệt hại tiềm ẩn hoặc sự cố thảm khốc. Nó đảm bảo sự an toàn và tính toàn vẹn của thiết bị và quy trình.

Tính năng, đặc điểm:

  • Van giảm áp Kunkle này có thân bằng đồng để đảm bảo khả năng chống ăn mòn.
  • Nó có vật liệu đĩa được chế tạo từ hợp kim B21 (đồng thau) 485 cho dòng chảy hiệu quả và độ bền trong các ứng dụng giảm áp.
  • Van giảm áp này đi kèm với đầu vào MNPT 3/4 inch để tương thích với các kết nối hệ thống ống nước tiêu chuẩn.

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm cách nào để kiểm tra rò rỉ trên van an toàn?

A.

  • Kiểm tra van xả xem có dấu hiệu rò rỉ rõ ràng nào không, chẳng hạn như vết nước hoặc hơi ẩm xung quanh van.
  • Chú ý đến van khi nó đang hoạt động. Nếu bạn nghe thấy tiếng rít, có thể đó là dấu hiệu rò rỉ.
  • Bôi dung dịch phát hiện rò rỉ hoặc hỗn hợp xà phòng và nước lên các mối nối và khớp van.
  • Quan sát sự hình thành bong bóng. Nếu bong bóng xuất hiện, điều đó cho thấy khí hoặc chất lỏng thoát ra, báo hiệu rò rỉ.
  • Kiểm tra đường ống thoát được nối với van xả xem có dấu hiệu của nước hoặc chất lỏng hay không, cho thấy có khả năng bị rò rỉ.

H. Làm cách nào để làm sạch và bảo trì van an toàn Kunkle 6010EDE01-AM0025?

A.

  • Đảm bảo tắt hệ thống an toàn và giải phóng áp suất.
  • Ngắt kết nối và tháo van xả.
  • Kiểm tra các mảnh vụn và các hạt lạ.
  • Ngâm các bộ phận trong dung dịch tẩy rửa thích hợp.
  • Chà nhẹ nhàng để loại bỏ cặn bám cứng đầu.
  • Sau đó rửa sạch bằng nước sạch.
  • Kiểm tra và thay thế các vòng đệm hoặc miếng đệm bị mòn.

H. Làm cách nào để ngăn chặn van giảm áp Kunkle này bị rách/mòn?

A.

  • Tiến hành kiểm tra trực quan định kỳ để xác định bất kỳ dấu hiệu hao mòn hoặc ăn mòn nào trên các bộ phận của van.
  • Lắp đặt van giảm áp theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tránh gây căng thẳng cho thân van và các đầu nối.
  • Đảm bảo van giảm áp có kích thước chính xác cho ứng dụng để tránh căng thẳng quá mức trong các sự kiện giảm áp.
  • Đặt áp suất của van giảm áp trong phạm vi quy định để tránh quá tải và mài mòn sớm.
  • Đảm bảo van được làm từ vật liệu tương thích với chất lỏng hoặc khí mà nó đang xử lý để tránh bị ăn mòn hoặc hư hỏng.

Q. Làm cách nào để lắp đặt van xả này?

A.

  • Chọn van xả dựa trên yêu cầu của hệ thống.
  • Xác định và đánh dấu vị trí lắp đặt tối ưu.
  • Chuẩn bị hệ thống đường ống để sạch sẽ và căn chỉnh.
  • Tắt hệ thống một cách an toàn và giải phóng áp suất.
  • Áp dụng chất trám kín ren cho các kết nối ren.
  • Gắn van xả, đảm bảo kết nối chặt chẽ.
  • Nối đường ống thoát nước nếu van có cổng xả.
  • Tiến hành kiểm tra áp suất để kiểm tra rò rỉ.
  • Điều chỉnh áp suất xả theo yêu cầu của hệ thống.
  • Khởi động hệ thống dần dần, theo dõi van xả.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi ápTuân thủChất liệu đĩaChất liệu ghếChất liệu lò xoÁp suất đặt nhà máyKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmGiá cả
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0025 1/2 x 3/4 Inch 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ25 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0050 1/2 x 3/4 Inch 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ50 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0100 1/2 x 3/4 inch 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ100 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0150 1/2 x 3/4 Inch 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ150 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010DCE01-AM0200 1/2 x 3/4 Inch 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ200 psi1 / 2 "3 / 4 "€487.66
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010EDE01-AM0050 3/4 x 1 Inch 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ50 psi3 / 4 "1"€512.94
Van giảm áp an toàn KUNKLE 6010EDE01-AM0100 3/4 x 1 inch 100 Psi | AE4WQD 5NKY0 6010EDE01-AM01003 đến 250 psi-Hợp kim B21 485EPRThép không gỉ100 psi3 / 4 "1"€512.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Van xả an toàn 3/4 x 1 inch 25 Psi
€512.94 /đơn vị