Cuộn ống tay quay COXREELS 1195 Series
Phong cách | Mô hình | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Max. Sức ép | Kích thước lắp | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1195-1728-C | - | 60 ft. | 1000 psi | 23.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 33.25 " | €2,398.77 | |
A | 1195-1332-C | - | 75 ft. | 1000 psi | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | €2,377.39 | |
A | 1195-932-C | 15 x 25.63 " | 50 ft. | 1000 psi | 12.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 22.75 " | €2,377.39 | |
B | 1195-932-C-BUXX | 15 x 25.63 " | 50 ft. | 1500 psi | 12.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 22.75 " | €3,605.51 | |
B | 1195-1332-C-BUXX | 19 x 25.63 " | 75 ft. | 1500 psi | 16.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 26.75 " | €3,605.51 | |
B | 1195-1728-C-BUXX | 23 x 24.5 " | 60 ft. | 1500 psi | 23.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 33.25 " | €3,626.89 | |
A | 1195-2032-C | 25.5 x 25.63 " | 115 ft. | 1000 psi | 20.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 30.75 " | €2,398.77 | |
B | 1195-2032-C-BUXX | 25.5 x 25.63 " | 115 ft. | 1500 psi | 20.75 x 18.5 " | 33.25 " | 32 " | 30.75 " | €3,626.89 | |
B | 1195-2428-C-BUXX | 29.5 x 24.5 " | 90 ft. | 1500 psi | 27.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 37.25 " | €3,626.89 | |
A | 1195-2428-C | 29.5 x 24.5 " | 90 ft. | 1000 psi | 27.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 37.25 " | €2,398.77 | |
B | 1195-3228-C-BUXX | 37.5 x 24.5 " | 125 ft. | 1500 psi | 35.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 45.25 " | €3,626.89 | |
A | 1195-3228-C | 37.5 x 24.5 " | 125 ft. | 1000 psi | 35.25 x 18.5 " | 30.25 " | 28 " | 45.25 " | €2,398.77 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Đèn LED âm trần Troffers
- Cáp đồng trục
- Nhiệm vụ chiếu sáng
- Tích lũy thủy lực
- Máy bơm rác chìm thủy lực
- Vòng bi
- Máy bơm tuần hoàn nước nóng
- Bộ ghim bấm và phụ kiện
- Bộ dụng cụ cầm tay
- Công cụ An toàn Đặc biệt
- AURALEX Tấm cách âm
- BAUSCH + LOMB Thợ đồng hồ Loupe
- AMERICAN WELDQUIP Vòi hàn
- BRADY Kiểu dáng 150L Mũi khoan cắt thép tốc độ cao, Điểm thông thường
- PARKER Dòng P31S, Van khởi động mềm toàn cầu
- KLEIN TOOLS Khóa Hex Journeyman
- COOPER B-LINE Loại 12 nằm trong đường dây
- WATTS Van bi
- KESON Nạp phấn đánh dấu
- BRISKHEAT Bộ điều khiển nhiệt độ