Ống tiêm mỡ chống ẩm Krytox Gpl 227, Nlgi cấp 2 | 35rv22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống tiêm mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22

KRYTOX Ống tiêm mỡ chống ăn mòn GPL 227, 1 oz., Ptfe

Trong kho
Khoản mục: AH4ZEK phần: GPL 227Tham chiếu chéo: 35RV22
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
€53.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ chống ăn mòn
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, Lớp ISO 460
Màutrắng
Kích cỡ thùng0.5 oz.
Loại ContainerSyringe
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.550 độ. F
Mfr. LoạtGPL 227
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.86 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-gpl-103.pdf
Trọng lượng riêng1.95
Độ nhớt @ 100C42 cSt
Độ nhớt @ 40C450 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)0.03
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Ống tiêm mỡ ổ trục chống ẩm Krytox GPL 227 được thiết kế cho môi trường ăn mòn và khắc nghiệt
  • Được sử dụng để bôi trơn con lăn, con dấu, hộp số, phụ kiện, bản lề, van & vòng chữ O cho các ứng dụng ô tô và sản xuất
  • Có công thức gốc tổng hợp flo hóa với chất làm đặc mỡ PTFE cho khả năng chịu tải 50 lb và khả năng chịu nhiệt độ cao
  • Chứa chất phụ gia natri nitrit để bảo vệ chống rỉ sét ở nhiệt độ môi trường
  • Thuộc tính không độc hại, trơ về mặt hóa học và không bắt lửa mang lại khả năng tương thích cao hơn với kim loại, nhựa, chất đàn hồi và gốm

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 2 oz., Màu trắng, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.ống€148.18
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 8 oz., Màu trắng, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.ống€419.40
Hũ đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgbình€853.86
Thùng đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 20kg, Trắng, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgthùng đựng nước€31,278.03
Hộp mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 0.8kg, Màu trắng, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgđạn€1,112.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Ống tiêm mỡ chống ăn mòn GPL 227, 1 oz., Ptfe
€53.25 /đơn vị