Ống Mỡ Krytox Gpl-227, Chống Ăn Mòn, 2 Oz | 35rv23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 2 oz., Màu trắng, Ptfe | AH4ZEL 35RV23

KRYTOX Ống mỡ chống ăn mòn GPL 227, 2 oz., Màu trắng, Ptfe

Trong kho
Khoản mục: AH4ZEL phần: GPL 227Tham chiếu chéo: 35RV23
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
€148.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ chống ăn mòn
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, Lớp ISO 460
Màutrắng
Kích cỡ thùng2 oz.
Loại Containerống
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.550 độ. F
Mfr. LoạtGPL 227
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.86 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-gpl-103.pdf
Trọng lượng riêng1.95
Độ nhớt @ 100C42 cSt
Độ nhớt @ 40C450 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Mỡ đa dụng với độ cứng NLGI Cấp 2 được thiết kế để bảo vệ chống mài mòn và ăn mòn ngay cả ở nhiệt độ và tốc độ cao
  • Tính năng phụ gia bôi trơn natri nitrit ức chế sự hình thành rỉ sét ở nhiệt độ môi trường
  • Được sử dụng rộng rãi với ổ trục máy gấp giấy & máy giấy, van, máy phun chân không & vòng đệm chữ O và cung cấp dầu bôi trơn trong các khoảng thời gian dài

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống tiêm mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.Syringe€53.25
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 8 oz., Màu trắng, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.ống€419.40
Hũ đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25 GPL 2270.5kgbình€853.86
Thùng đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 20kg, Trắng, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgthùng đựng nước€31,278.03
Hộp mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 0.8kg, Màu trắng, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgđạn€1,112.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Ống mỡ chống ăn mòn GPL 227, 2 oz., Màu trắng, Ptfe
€148.18 /đơn vị