Mỡ Chống Ăn Mòn Krytox Gpl-227, 0.5 Kg | 35rv25 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hũ đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 0.5kg | AH4ZEN 35RV25

KRYTOX Bình mỡ chống ăn mòn GPL 227, 0.5kg

Trong kho
Khoản mục: AH4ZEN phần: GPL 227Tham chiếu chéo: 35RV25
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
€768.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ chống ăn mòn
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, Lớp ISO 460
Màutrắng
Kích cỡ thùng0.5kg
Loại Containerbình
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.550 độ. F
Mfr. LoạtGPL 227
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.86 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-gpl-103.pdf
Trọng lượng riêng1.95
Độ nhớt @ 100C42 cSt
Độ nhớt @ 40C450 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lọ mỡ Krytox GPL-227 được sử dụng để bôi trơn đa năng, van, ổ trục và vòng chữ O trong các ứng dụng ô tô
  • Tính năng chất làm đặc PTFE và phụ gia natri nitrit để chống rỉ, chống mài mòn và ăn mòn
  • Độ cứng nhất quán NLGI Lớp 2 phù hợp cho các ứng dụng nhiệt độ và tốc độ cao
  • Cho phép kéo dài khoảng thời gian bôi trơn và kéo dài tuổi thọ thiết bị
  • Cung cấp độ nhớt của dầu gốc là 42 cSt @ 100 độ C

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Ống tiêm mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 1 oz., Ptfe | AH4ZEK 35RV22 GPL 2270.5 oz.Syringe€48.34
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 2 oz., Màu trắng, Ptfe | AH4ZEL 35RV23 GPL 2272 oz.ống€137.03
Ống mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 8 oz., Màu trắng, Ptfe | AH4ZEM 35RV24 GPL 2278 oz.ống€419.40
Thùng đựng mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 20kg, Trắng, Ptfe | AH4ZEQ 35RV27 GPL 22720kgthùng đựng nước€28,147.98
Hộp mỡ chống ăn mòn KRYTOX GPL 227, 0.8kg, Màu trắng, Ptfe | AH4ZER 35RV28 GPL 2270.8kgđạn€1,112.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Bình mỡ chống ăn mòn GPL 227, 0.5kg
€768.42 /đơn vị