Knipex 86 05 250 | Kìm Cờ Lê Thép Comfort Grip 10 In | 10u041 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 86 05 250 Kìm Cờ lê thép Comfort Grip 10 In | AA2MQQ 10U041

KNIPEX 86 05 250 Kìm Cờ lê Kẹp thoải mái bằng thép 10 In

Trong kho
Khoản mục: AA2MQQ phần: 86 05 250Tham chiếu chéo: 10U041
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
€124.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cờ lê
Loại điều chỉnhPush Button
Kết thúcMạ Niken
Loại xử lýergonomic
Loại hàmHàm phẳng song song
Hàm rộng5 / 16 "
Vật chấtChrome Vanadi Steel
Tối đa Mở hàm1.75 "
Số vị trí hàm17
Chiều dài tổng thể10 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.59
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8203206030
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Cờ lê kìm SBA thích hợp để giữ, kẹp, uốn và ép phôi trong các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, gia công kim loại và hệ thống ống nước
  • Kết cấu thép điện mạ crôm vanadi rèn mang lại độ bền cao, chống mài mòn và độ bền
  • Đặc trưng với một hàm không có phản ứng dữ dội để có độ bám chắc chắn và loại bỏ sự xuất hiện của tổn thương cạnh
  • Đầu có thể điều chỉnh bằng nút nhấn để chứa các phôi lớn
  • Thiết kế dạng lưới để dễ dàng siết và nới lỏng các chốt và tay cầm cách nhiệt mềm mại để người dùng thoải mái và an toàn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 86 05 150 Kìm Cờ lê bằng thép Tiện nghi Grip 6 In | AA2MQM 10U038 86 05 150Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-9 / 32 "Chrome Vanadi Steel1"6"€105.09
KNIPEX 86 05 150 S02 Kìm mỏ lết Cờ lê bọc thép loại bỏ 5 In | AA2MQN 10U039 86 05 150 S02Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-9 / 32 "Chrome Vanadi Steel1"6"€143.56
KNIPEX 86 05 180 Kìm Cờ lê bằng thép Tiện nghi Grip 6 In | AA2MQP 10U040 86 05 180Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-5 / 16 "Chrome Vanadi Steel1.375 "7.25 "€98.03
KNIPEX 86 03 150 Kìm Cờ lê 6 Inch 1 Inch Nắp | AE3QNE 5ETP3 86 03 150Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)NhúngKìm cờ lê3 / 4 "9 / 32 "Chrome Vanadi Steel1"6"€91.11
KNIPEX 86 03 125 Kìm Kìm Chìa Vôi Nhúng 5 Inch | AH4QZT 35HT99 86 03 125Không có khả năng TetherNhúngKìm cờ lê31 / 64 "37 / 64 "Thép điện Chrome Vanadium7 / 8 "5"€101.30
KNIPEX 86 03 400 Kìm bấm nút 16 inch | AH4QZV 35HU02 86 03 400Không có khả năng TetherNhúngKìm cờ lê2.75 "2 15 / 64 "Thép điện Chrome Vanadium3.375 "16 "€278.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 86 05 250 Kìm Cờ lê Kẹp thoải mái bằng thép 10 In
€124.24 /đơn vị