Knipex 86 03 400 | Kìm Cờ Lê Nút Nhấn 16 Inch | 35hu02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 86 03 400 Kìm bấm nút 16 inch | AH4QZV 35HU02

KNIPEX 86 03 400 Kìm Nút Nhấn Cờ Lê 16 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH4QZV phần: 86 03 400Tham chiếu chéo: 35HU02
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
€278.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cờ lê
Loại điều chỉnhPush Button
Kết thúcMạ Niken
Loại xử lýNhúng
Hàm dài2.75 "
Kiểu hàmHàm thẳng
Hàm rộng2 15 / 64 "
Vật chấtThép điện Chrome Vanadium
Tối đa Mở hàm3.375 "
Số vị trí hàm25
Chiều dài tổng thể16 "
Tether có thểKhông có khả năng Tether

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.48
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 86 05 150 Kìm Cờ lê bằng thép Tiện nghi Grip 6 In | AA2MQM 10U038 86 05 150Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-9 / 32 "Chrome Vanadi Steel1"6"€105.09
KNIPEX 86 05 150 S02 Kìm mỏ lết Cờ lê bọc thép loại bỏ 5 In | AA2MQN 10U039 86 05 150 S02Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-9 / 32 "Chrome Vanadi Steel1"6"€143.56
KNIPEX 86 05 180 Kìm Cờ lê bằng thép Tiện nghi Grip 6 In | AA2MQP 10U040 86 05 180Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-5 / 16 "Chrome Vanadi Steel1.375 "7.25 "€98.03
KNIPEX 86 05 250 Kìm Cờ lê thép Comfort Grip 10 In | AA2MQQ 10U041 86 05 250Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-5 / 16 "Chrome Vanadi Steel1.75 "10 "€124.24
KNIPEX 86 03 150 Kìm Cờ lê 6 Inch 1 Inch Nắp | AE3QNE 5ETP3 86 03 150Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)NhúngKìm cờ lê3 / 4 "9 / 32 "Chrome Vanadi Steel1"6"€91.11
KNIPEX 86 03 125 Kìm Kìm Chìa Vôi Nhúng 5 Inch | AH4QZT 35HT99 86 03 125Không có khả năng TetherNhúngKìm cờ lê31 / 64 "37 / 64 "Thép điện Chrome Vanadium7 / 8 "5"€101.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 86 03 400 Kìm Nút Nhấn Cờ Lê 16 Inch
€278.33 /đơn vị