Knipex 86 03 125 | Kìm Cờ Lê Lục Giác Nhúng 5 Inch | 35ht99 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KNIPEX 86 03 125 Kìm Kìm Chìa Vôi Nhúng 5 Inch | AH4QZT 35HT99

KNIPEX 86 03 125 Kìm Cờ Lê Lục Giác Nhúng 5 Inch

Trong kho
Khoản mục: AH4QZT phần: 86 03 125Tham chiếu chéo: 35HT99
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
€101.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKìm cờ lê
Loại điều chỉnhPush Button
Kết thúcMạ Niken
Loại xử lýNhúng
Hàm dài31 / 64 "
Kiểu hàmHàm thẳng
Hàm rộng37 / 64 "
Vật chấtThép điện Chrome Vanadium
Tối đa Mở hàm7 / 8 "
Số vị trí hàm11
Chiều dài tổng thể5"
Tether có thểKhông có khả năng Tether

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTether có thểLoại xử lýMụcHàm dàiHàm rộngVật chấtTối đa Mở hàmChiều dài tổng thểGiá cả
KNIPEX 86 05 150 Kìm Cờ lê bằng thép Tiện nghi Grip 6 In | AA2MQM 10U038 86 05 150Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-9 / 32 "Chrome Vanadi Steel1"6"€105.09
KNIPEX 86 05 150 S02 Kìm mỏ lết Cờ lê bọc thép loại bỏ 5 In | AA2MQN 10U039 86 05 150 S02Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-9 / 32 "Chrome Vanadi Steel1"6"€143.56
KNIPEX 86 05 180 Kìm Cờ lê bằng thép Tiện nghi Grip 6 In | AA2MQP 10U040 86 05 180Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-5 / 16 "Chrome Vanadi Steel1.375 "7.25 "€98.03
KNIPEX 86 05 250 Kìm Cờ lê thép Comfort Grip 10 In | AA2MQQ 10U041 86 05 250Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)ergonomicKìm cờ lê-5 / 16 "Chrome Vanadi Steel1.75 "10 "€124.24
KNIPEX 86 03 150 Kìm Cờ lê 6 Inch 1 Inch Nắp | AE3QNE 5ETP3 86 03 150Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)NhúngKìm cờ lê3 / 4 "9 / 32 "Chrome Vanadi Steel1"6"€91.11
KNIPEX 86 03 400 Kìm bấm nút 16 inch | AH4QZV 35HU02 86 03 400Không có khả năng TetherNhúngKìm cờ lê2.75 "2 15 / 64 "Thép điện Chrome Vanadium3.375 "16 "€278.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KNIPEX 86 03 125 Kìm Cờ Lê Lục Giác Nhúng 5 Inch
€101.30 /đơn vị