Kissler 88-6002 | Đường cấp vòi 3/8 X 1/2 20 Inch Chiều dài | 31xj68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-6002 Chiều dài 3/8 x 1/2 20 inch | AG2PRC 31XJ68

KISSLER & CO 88-6002 Đường cấp vòi 3/8 x 1/2 Chiều dài 20 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2PRC Mẫu: 88-6002Tham chiếu chéo: 31XJ68
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
€7.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối vòi
Tuân thủUPC
Kết thúctrắng
Kích thước đầu vào3 / 8 "
Loại đầu vàoNén
Lõi bên trongCao su
Chiều dài20 "
Vật chấtVinyl dẻo
Tối đa Áp lực công việc250 PSI
Chất liệu hạtThau
Nhiệt độ hoạt động.60 Degrees
Cửa hàng1 / 2 "
Loại ổ cắmIP
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước đầu vào dừng cung cấp (In)3/8
Loại đầu vào dừng cung cấpNén
Kích thước điểm dừng cung cấp (In)1/2
Loại đầu ra dừng cung cấpFIP
Kích thước đầu vào đầu nối nước (In)3/8
Loại đầu vào đầu nối nướcNén
Kích thước đầu ra đầu nối nước (In)1/2
Loại đầu nối nướcFIP

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8481805060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổ cắmTuân thủKết thúcMụcChiều dàiVật chấtTối đa Áp lực công việcNhiệt độ hoạt động.Giá cả
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO AB88-1015 Chiều dài 3/8 x 1/2 16 inch | AF8PXK 29FJ58 AB88-1015FIPAB1953Thép không gỉBộ kết nối nước16 "Thép không gỉ600 PSI120 Degrees€36.53
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO AB88-1040 Chiều dài 3/8 x 1/2 20 inch | AF8PXL 29FJ59 AB88-1040FIPAB1953Thép không gỉBộ kết nối nước20 "Thép không gỉ600 PSI120 Degrees€33.27
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-2001 Chiều dài 3/8 x 1/2 12 inch | AG2PQK 31XJ52 88-2001FIPUPCThép không gỉĐầu nối vòi12 "Thép không gỉ bện250 PSI60 Degrees€5.04
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-2002 Chiều dài 3/8 x 1/2 20 inch | AG2PQL 31XJ53 88-2002FIPUPCThép không gỉĐầu nối vòi20 "Thép không gỉ bện250 PSI400 Degrees€7.52
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-2016 Chiều dài 3/8 x 1/2 16 inch | AG2PQP 31XJ56 88-2016FIPUPCThép không gỉĐầu nối vòi16 "Thép không gỉ bện250 PSI60 Degrees€6.71
Dây cung cấp vòi KISSLER & CO 88-2036 Chiều dài 3/8 x 1/2 36 inch | AG2PQQ 31XJ57 88-2036FIPUPCThép không gỉĐầu nối vòi36 "Thép không gỉ bện250 PSI60 Degrees€9.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KISSLER & CO 88-6002 Đường cấp vòi 3/8 x 1/2 Chiều dài 20 inch
€7.69 /đơn vị