Dây cung cấp vòi KISSLER & CO Chiều dài 3/8 x 1/2 inch
Phong cách | Mô hình | Loại ổ cắm | Tuân thủ | Kết thúc | Mục | Chiều dài | Vật chất | Tối đa Áp lực công việc | Nhiệt độ hoạt động. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AB88-1040 | FIP | AB1953 | Thép không gỉ | Bộ kết nối nước | 20 " | Thép không gỉ | 600 PSI | 120 Degrees | €28.65 | |
B | 88-2001 | FIP | UPC | Thép không gỉ | Đầu nối vòi | 12 " | Thép không gỉ bện | 250 PSI | 60 Degrees | €4.80 | |
B | 88-2002 | FIP | UPC | Thép không gỉ | Đầu nối vòi | 20 " | Thép không gỉ bện | 250 PSI | 400 Degrees | €6.47 | |
A | AB88-1015 | FIP | AB1953 | Thép không gỉ | Bộ kết nối nước | 16 " | Thép không gỉ | 600 PSI | 120 Degrees | €31.46 | |
B | 88-2016 | FIP | UPC | Thép không gỉ | Đầu nối vòi | 16 " | Thép không gỉ bện | 250 PSI | 60 Degrees | €5.78 | |
C | 88-2036 | FIP | UPC | Thép không gỉ | Đầu nối vòi | 36 " | Thép không gỉ bện | 250 PSI | 60 Degrees | €8.26 | |
D | 88-6002 | IP | UPC | trắng | Đầu nối vòi | 20 " | Vinyl dẻo | 250 PSI | 60 Degrees | €6.63 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy đo đa thông số
- Hệ thống UPS
- Đầu nối cách điện
- Găng tay kiểm tra và Bộ lót găng tay
- Phụ kiện thông gió mái
- Điều khiển máy bơm
- Bọt
- Dây điện
- Sơn chuyên dụng Sơn phủ và phụ gia
- Đồ dùng phòng thí nghiệm
- SNAP-TITE Coupler, đồng thau, 1 / 4-18
- MINTIE TECHNOLOGIES Kẹp ống dẫn có thể điều chỉnh
- DAYTON Động cơ AC đa năng 3 pha, 2HP, 208 - 230 / 460VAC
- HUMBOLDT Khuôn xi lanh bằng nhựa / thép
- ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Rút ngắn Shim
- KLEIN TOOLS Bộ trình điều khiển từ tính
- HOFFMAN Tủ truy cập kép Kiểu 12
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages chủ đề tiêu chuẩn, 1 1 / 2-18 Unef
- LINN GEAR Nhông Loại B, Xích 100