Kẹp giữ thép Kant-twist K060tqw | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp giữ KANT-TWIST K060TQW, tác dụng nhanh, tay cầm hình chữ T có tay cầm kiểu dệt, hàm mở 6 inch | CD8YRH

KANT-TWIST K060TQW Kẹp giữ, Thao tác nhanh, Tay cầm chữ T với Weaver Grip, Mở hàm 6 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8YRH phần: K060TQW
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
€94.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Khoảng cách lỗ bu lông3"
Lực kẹp3200 Lbs.
Độ dày mặt bích3 / 8 "
Chiều rộng mặt bích3 3 / 16 "
Tối đa Mở hàm6"
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều dài tổng thể9"
Họng sâu3"
UPC682241323201

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.73
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)8.08
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp giữ Kant-Twist K060TQW có chức năng căng lò xo để giữ các bộ phận không bằng phẳng một cách nhanh chóng và dễ dàng
  • Tay cầm chữ T tích hợp với tay cầm dệt mang lại khả năng cầm thoải mái cho phép chịu áp lực tối đa mà không cần cố gắng nhiều
  • Cơ chế tác động nhanh cung cấp lực kẹp tối đa (lên đến 3200) so với kẹp chuyển đổi tiêu chuẩn; lý tưởng cho máy ép khoan và trung tâm gia công

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpChiều rộng mặt bíchTối đa Mở hàmChiều cao bên ngoàiChiều dài tổng thểHọng sâuGiá cả
Kẹp giữ KANT-TWIST K030TQPW, Hàm mở 3 inch, Tay cầm dệt | CD8YPY K030TQPW1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K030TQW Kẹp Giữ Thép, Tay Cầm Chữ T, Tay Cầm Weaver, Mở 3 Inch | CD8YPZ K030TQW1500 Lbs.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€87.38
KANT-TWIST K060TQPW Kẹp giữ công xôn, Lực kẹp 3200 lb | CD8YRG K060TQPW3200 Lbs.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€101.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K060TQW Kẹp giữ, Thao tác nhanh, Tay cầm chữ T với Weaver Grip, Mở hàm 6 inch
€94.37 /đơn vị