Kẹp giữ thép Kant-twist K030tqw | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K030TQW Kẹp Giữ Thép, Tay Cầm Chữ T, Tay Cầm Weaver, Mở 3 Inch | CD8YPZ

KANT-TWIST K030TQW Kẹp giữ bằng thép, Tay cầm chữ T, Weaver Grip, Mở 3 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8YPZ phần: K030TQW
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
€87.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Khoảng cách lỗ bu lông2"
Lực kẹp1500 Lbs.
Độ dày mặt bích1 / 8 "
Chiều rộng mặt bích2 3 / 4 "
Tối đa Mở hàm3"
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài tổng thể6"
Họng sâu1-1 / 2 "
UPC682241323003

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp giữ Kant-Twist K030TQW lý tưởng để giữ phôi an toàn trong các ứng dụng gia công gỗ & gia công kim loại
  • Tính năng hàm căng lò xo và cơ chế hoạt động nhanh để giữ hoàn hảo độ dày và bề mặt không đồng đều
  • Tay cầm chữ T tích hợp với tay cầm dệt mang lại cảm giác cầm thoải mái trên trục xoay, cho phép áp lực tối đa mà không cần cố gắng nhiều

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpChiều rộng mặt bíchTối đa Mở hàmChiều cao bên ngoàiChiều dài tổng thểHọng sâuGiá cả
Kẹp giữ KANT-TWIST K030TQPW, Hàm mở 3 inch, Tay cầm dệt | CD8YPY K030TQPW1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQPW Kẹp giữ công xôn, Lực kẹp 3200 lb | CD8YRG K060TQPW3200 Lbs.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€101.66
Kẹp giữ KANT-TWIST K060TQW, tác dụng nhanh, tay cầm hình chữ T có tay cầm kiểu dệt, hàm mở 6 inch | CD8YRH K060TQW3200 Lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€94.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K030TQW Kẹp giữ bằng thép, Tay cầm chữ T, Weaver Grip, Mở 3 inch
€87.38 /đơn vị