Kẹp giữ công xôn Kant-twist K060tqpw | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K060TQPW Kẹp giữ công xôn, Lực kẹp 3200 lb | CD8YRG

KANT-TWIST Kẹp giữ công xôn K060TQPW, Lực kẹp 3200 lb

Trong kho
Khoản mục: CD8YRG phần: K060TQPW
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
€101.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Khoảng cách lỗ bu lông3"
Lực kẹp3200 Lbs.
Độ dày mặt bích3 / 8 "
Chiều rộng mặt bích3 3 / 16 "
Tối đa Mở hàm5-3 / 4 "
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều dài tổng thể9"
Họng sâu3"
UPC682241328602

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.73
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)8.08
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp giữ công xôn Kant-Twist K060TQPW với các hàm căng lò xo và nổi tự do để điều chỉnh các bề mặt không bằng phẳng và nhanh chóng di chuyển ra khỏi đường đi tương ứng
  • Được sử dụng để giữ bề mặt dày và không bằng phẳng trong máy ép khoan và các ứng dụng trung tâm gia công
  • Sẽ không trung tâm đi bộ
  • Cung cấp nhiều lực kẹp hơn (3200 lb) so với bật tắt thông thường và có khối V tích hợp để giữ cổ phiếu tròn
  • Tay cầm bằng nhựa ABS, tay cầm của thợ dệt cho áp suất đầu vào tối đa mà không tốn nhiều công sức
  • Thiết kế công xôn để loại bỏ xoắn & biến dạng, cũng như cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpChiều rộng mặt bíchTối đa Mở hàmChiều cao bên ngoàiChiều dài tổng thểHọng sâuGiá cả
Kẹp giữ KANT-TWIST K030TQPW, Hàm mở 3 inch, Tay cầm dệt | CD8YPY K030TQPW1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K030TQW Kẹp Giữ Thép, Tay Cầm Chữ T, Tay Cầm Weaver, Mở 3 Inch | CD8YPZ K030TQW1500 Lbs.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€87.38
Kẹp giữ KANT-TWIST K060TQW, tác dụng nhanh, tay cầm hình chữ T có tay cầm kiểu dệt, hàm mở 6 inch | CD8YRH K060TQW3200 Lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€94.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp giữ công xôn K060TQPW, Lực kẹp 3200 lb
€101.66 /đơn vị