KANT-TWIST K030TQPW Kẹp giữ, Mở hàm 3 inch, Tay cầm thợ dệt
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kẹp công xôn |
Khoảng cách lỗ bu lông | 2" |
Lực kẹp | 1500 Lbs. |
Độ dày mặt bích | 1 / 8 " |
Chiều rộng mặt bích | 2 3 / 4 " |
Tối đa Mở hàm | 2-3 / 4 " |
Chiều cao bên ngoài | 4" |
Chiều dài tổng thể | 6" |
Họng sâu | 1-1 / 2 " |
UPC | 682241328404 |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.99 |
Mã HS | 8205700090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.