Kẹp giữ bằng thép Kant-twist K060tq, Tay cầm chữ T | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K060TQ Kẹp giữ tác động nhanh, Tay cầm chữ T, Lực kẹp 3200 | CD8YRE

KANT-TWIST K060TQ Kẹp Giữ Tác Động Nhanh, Tay Cầm Chữ T, Lực Kẹp 3200

Trong kho
Khoản mục: CD8YRE phần: K060TQ
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
€83.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Khoảng cách lỗ bu lông3"
Lực kẹp3200 Lbs.
Độ dày mặt bích3 / 8 "
Chiều rộng mặt bích3 3 / 16 "
Tối đa Mở hàm6"
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều dài tổng thể9"
Họng sâu3"
UPC682241323102

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)8.08
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp giữ thép Kant-Twist K060TQ để giữ các bộ phận khác nhau của đồ gỗ với nhau và cũng để giữ phôi cố định
  • Thiết kế hoạt động nhanh tạo ra nhiều lực kẹp hơn (lên đến 3200 lb) so với kẹp chuyển đổi tiêu chuẩn
  • Tính năng hàm căng lò xo với độ mở tối đa 6 inch để giữ phôi một cách nhanh chóng và hiệu quả

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpChiều rộng mặt bíchTối đa Mở hàmChiều cao bên ngoàiChiều dài tổng thểHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K030TQ Kẹp giữ tác động nhanh, Tay cầm chữ T, Mở hàm 3 inch | CD8YPW K030TQ1500 Lbs.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€82.64
KANT-TWIST K030TQP Kẹp giữ công xôn tác dụng nhanh, lỗ bu lông 2 inch | CD8YPX K030TPP1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQP Kẹp công xôn giữ, tác dụng nhanh, Lực kẹp 3200 lb | CD8YRF K060TPP3200 Lbs.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€98.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K060TQ Kẹp Giữ Tác Động Nhanh, Tay Cầm Chữ T, Lực Kẹp 3200
€83.96 /đơn vị