Kant-twist K060tqp Kẹp giữ công xôn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K060TQP Kẹp công xôn giữ, tác dụng nhanh, Lực kẹp 3200 lb | CD8YRF

KANT-TWIST K060TQP Kẹp giữ công xôn, Tác động nhanh, Lực kẹp 3200 lb

Trong kho
Khoản mục: CD8YRF phần: K060TQP
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
€98.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Khoảng cách lỗ bu lông3"
Lực kẹp3200 Lbs.
Độ dày mặt bích3 / 8 "
Chiều rộng mặt bích3 3 / 16 "
Tối đa Mở hàm5-3 / 4 "
Chiều cao bên ngoài7"
Chiều dài tổng thể9"
Họng sâu3"
UPC682241328503

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)14.61
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)8.08
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kant-Twist K060TQP giữ kẹp công xôn có tay cầm bằng nhựa ABS, tay cầm
  • Được trang bị với hàm căng lò xo và nổi tự do để điều chỉnh tương ứng với các bề mặt không bằng phẳng và chuyển động tức thì
  • Thích hợp cho máy ép khoan và trung tâm gia công
  • Cung cấp lực kẹp bổ sung 3200 lb, so với các chuyển đổi thông thường
  • Khối V tích hợp để giữ cổ phiếu tròn
  • Loại bỏ xoắn & biến dạng, và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1
  • Ngăn chặn sự cố khi đi bộ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpChiều rộng mặt bíchTối đa Mở hàmChiều cao bên ngoàiChiều dài tổng thểHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K030TQ Kẹp giữ tác động nhanh, Tay cầm chữ T, Mở hàm 3 inch | CD8YPW K030TQ1500 Lbs.2 3 / 4 "3"4"6"1-1 / 2 "€82.64
KANT-TWIST K030TQP Kẹp giữ công xôn tác dụng nhanh, lỗ bu lông 2 inch | CD8YPX K030TPP1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ Kẹp giữ tác động nhanh, Tay cầm chữ T, Lực kẹp 3200 | CD8YRE K060TQ3200 Lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€83.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K060TQP Kẹp giữ công xôn, Tác động nhanh, Lực kẹp 3200 lb
€98.30 /đơn vị