Kẹp giữ Kant-twist K030tq, thao tác nhanh | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K030TQ Kẹp giữ tác động nhanh, Tay cầm chữ T, Mở hàm 3 inch | CD8YPW

KANT-TWIST K030TQ Kẹp giữ thao tác nhanh, Tay cầm chữ T, Mở hàm 3 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8YPW phần: K030TQ
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
€82.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Khoảng cách lỗ bu lông2"
Lực kẹp1500 Lbs.
Độ dày mặt bích1 / 8 "
Chiều rộng mặt bích2 3 / 4 "
Tối đa Mở hàm3"
Chiều cao bên ngoài4"
Chiều dài tổng thể6"
Họng sâu1-1 / 2 "
UPC682241322907

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp giữ Kant-Twist K030TQ lý tưởng để giữ các bộ phận có độ dày và bề mặt không đồng đều
  • Có đế phẳng gắn vào bề mặt phôi và kẹp giữ tác động nhanh để chịu tải lên đến 1500 lb
  • Tích hợp với hàm căng lò xo để giữ các bộ phận nhanh chóng và hiệu quả; lý tưởng cho máy ép khoan và trung tâm gia công

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpChiều rộng mặt bíchTối đa Mở hàmChiều cao bên ngoàiChiều dài tổng thểHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K030TQP Kẹp giữ công xôn tác dụng nhanh, lỗ bu lông 2 inch | CD8YPX K030TPP1500 Lbs.2 3 / 4 "2-3 / 4 "4"6"1-1 / 2 "-
RFQ
KANT-TWIST K060TQ Kẹp giữ tác động nhanh, Tay cầm chữ T, Lực kẹp 3200 | CD8YRE K060TQ3200 Lbs.3 3 / 16 "6"7"9"3"€83.96
KANT-TWIST K060TQP Kẹp công xôn giữ, tác dụng nhanh, Lực kẹp 3200 lb | CD8YRF K060TPP3200 Lbs.3 3 / 16 "5-3 / 4 "7"9"3"€98.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST K030TQ Kẹp giữ thao tác nhanh, Tay cầm chữ T, Mở hàm 3 inch
€82.64 /đơn vị