FEDERAL PACIFIC UBIF Series Cầu dao thu nhỏ
Phong cách | Mô hình | Số lượng cực | Đánh giá điện áp AC | amps | Chiều rộng | Loại ngắt mạch | Độ sâu | Chiều dài | Tối đa Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UBIF050N | 1 | 120 VAC | 50 | 0.5 " | Tiêu chuẩn | 2.5 " | 3.5 " | 6 AWG | €58.52 | |
B | UBIF15N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €62.88 | |
C | UBIF015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5 " | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | - | RFQ
|
C | UBIF020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5 " | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €63.81 | |
D | UBIF50N | 1 | 120 VAC | 50 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | €57.89 | |
D | UBIF40N | 1 | 120 VAC | 40 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | €52.95 | |
A | UBIF030N | 1 | 120 VAC | 30 | 0.5 " | Tiêu chuẩn | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | €60.80 | |
B | UBIF20N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €73.74 | |
D | UBIF30N | 1 | 120 VAC | 30 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.5 " | 3.25 " | 4 AWG | €56.84 | |
A | UBIF040N | 1 | 120 VAC | 40 | 0.5 " | Tiêu chuẩn | 3.5 " | 3.5 " | 6 AWG | €61.79 | |
E | UBIF0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €131.88 | |
F | UBIF250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 2" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €118.23 | |
F | UBIF230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 2" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €135.91 | |
F | UBIF220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 2" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €115.37 | |
F | UBIF240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 2" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €124.08 | |
E | UBIF0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €126.09 | |
F | UBIF215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 2" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 6 AWG | €115.46 | |
E | UBIF0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | €124.50 | |
E | UBIF0240N | 2 | 120 / 240 VAC | 40 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | - | RFQ
|
E | UBIF0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €153.47 | |
G | UBIF260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4 " | Khu dân cư | 2.1 " | 3.9 " | 10 AWG | €117.55 |
Bộ ngắt mạch thu nhỏ dòng UBIF
Bộ ngắt mạch thu nhỏ của Federal Pacific UBIF Series được sử dụng trong Federal Pacific X125-0816C Series, Stab-Lok & các bảng điều khiển & đèn cảm ứng lỗi thời để bảo vệ chống ngắn mạch và quá tải. Bộ ngắt mạch của họ, được đánh giá ở 120/240 VAC, có công suất ngắt 10kA và các đầu nối vấu để chứa các dây có kích thước từ 14 đến 4 AWG. Chúng được trang bị bộ truyền động bật tắt để chỉ báo lỗi và vấp bằng tay và cắm vào ngàm để lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng. Các bộ ngắt mạch này có sẵn trong cấu hình 1 hoặc 2 cực trên Raptor Supplies.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Dụng cụ mở cống
- Nguồn cung cấp đông lạnh
- Cửa dốc
- Bộ bơm và xi lanh
- Bộ truyền động vành đai Máy thổi khí hình vuông đầu vào đơn
- Giấy nhám
- Thiết bị nâng / nhà để xe ô tô
- Lọc thủy lực
- Thiết bị cán và ràng buộc
- Caulks và Sealants
- ABANAKI muổng để vớt bọt
- DAYTON Quạt thông gió trần
- DIXON Bộ ghép mặt bích
- WATTS Bộ dụng cụ mô-đun mùa xuân
- ABILITY ONE Dây buộc
- MYTON INDUSTRIES xe lưu trữ
- HUMBOLDT Kẹp mở rộng hàm tròn Bunsen
- VESTIL Máy quét đẩy từ tính dòng MFSR
- GROVE GEAR Dòng GRL, Kiểu BR, Kích thước 832, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman