Federal Pacific Ubif50n | Cầu Dao Loại Ubif 1 Cực 50a | 6 tháng6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

FEDERAL PACIFIC UBIF50N Bộ ngắt mạch Loại Ubif 1 Cực 50a | AF2VWJ 6YEY6

FEDERAL PACIFIC Cầu dao loại UBIF50N Ubif 1 cực 50a

Trong kho
Khoản mục: AF2VWJ phần: UBIF50NTham chiếu chéo: 6YEY6
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
€52.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCắm bộ ngắt mạch
Đánh giá điện áp AC120 VAC
KHÔNG KHÍ @ 120VAC10KA
amps50
Loại ngắt mạchTiêu chuẩn
Đánh giá điện áp DCKhông được đánh giá
Độ sâu2.5 "
Chiều dài3.25 "
Tối đa Xếp hạng AIR10KA
Tối đa Kích thước dây4 AWG
Min. Kích thước dây14 AWG
Số lượng cực1
Kết nối thiết bị đầu cuốiTháng Bảy
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)27.18
Mã HS8536200020
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcĐánh giá điện áp ACampsChiều rộngLoại ngắt mạchĐộ sâuChiều dàiTối đa Kích thước dâyGiá cả
FEDERAL PACIFIC UBIF260N Bộ ngắt mạch cắm 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Khu dân cư2.1 "3.9 "10 AWG€114.77
FEDERAL PACIFIC UBIF015N Bộ ngắt mạch 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Tiêu chuẩn2.65 "3.35 "10 AWG€60.97
FEDERAL PACIFIC UBIF020N Bộ ngắt mạch 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Tiêu chuẩn2.65 "3.35 "10 AWG€58.03
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Bộ ngắt mạch 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"Tiêu chuẩn2.65 "3.35 "10 AWG€122.86
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N Bộ ngắt mạch 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Tiêu chuẩn2.65 "3.35 "10 AWG€139.91
FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Bộ ngắt mạch cắm 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6 UBIF0230N2120 / 240 VAC301"Tiêu chuẩn2.65 "3.35 "10 AWG€113.79
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Bộ ngắt mạch cắm 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Tiêu chuẩn2.65 "3.35 "8 AWG€123.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

FEDERAL PACIFIC Cầu dao loại UBIF50N Ubif 1 cực 50a
€52.16 /đơn vị