FEDERAL PACIFIC Bộ ngắt mạch cắm UBIF0240N 40a 2p 10ka 240v
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cắm bộ ngắt mạch |
Đánh giá điện áp AC | 120 / 240 VAC |
KHÔNG KHÍ @ 120VAC | 10KA |
amps | 40 |
Loại ngắt mạch | Tiêu chuẩn |
Đánh giá điện áp DC | Không được đánh giá |
Độ sâu | 2.65 " |
Chiều dài | 3.35 " |
Tối đa Xếp hạng AIR | 10KA |
Tối đa Kích thước dây | 8 AWG |
Min. Kích thước dây | 14 AWG |
Số lượng cực | 2 |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Tháng Bảy |
Chiều rộng | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 8.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8536200020 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng cực | Đánh giá điện áp AC | amps | Chiều rộng | Loại ngắt mạch | Độ sâu | Chiều dài | Tối đa Kích thước dây | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBIF260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4 " | Khu dân cư | 2.1 " | 3.9 " | 10 AWG | €117.55 | ||
UBIF015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5 " | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | - | RFQ
| |
UBIF020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5 " | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €63.81 | ||
UBIF0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €131.88 | ||
UBIF0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €153.47 | ||
UBIF0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €126.09 | ||
UBIF0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | Tiêu chuẩn | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | €124.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.