Kẹp công xôn Kant-twist K010r, 350 Lb | 38ne15 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K010R Kẹp Côngxon, Dung tích hàm 1 Inch, Chiều dài 2-1/4 Inch | AH8ENP 38NE15/401-1

KANT-TWIST Kẹp công xôn K010R, Công suất hàm 1 inch, Chiều dài 2-1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8ENP phần: K010RTham chiếu chéo: 38NE15 / 401-1
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
€26.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Vật liệu đeThép mạ đồng
Kết thúc cơ thểđánh bóng
Vật liệu cơ thểThép
Áp suất kẹp350 lb
Tối đa Khai mạc1"
Họng sâu1 / 2 "
UPC682241282706

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.59
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp Kant-Twist K010R được thiết kế để giữ các phôi lại với nhau để khoan, hàn điểm & bắt vít
  • Thiết kế công xôn để loại bỏ việc đi lệch tâm, biến dạng & xoắn ở giữa hoạt động và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1
  • Hàm nổi miễn phí để điều chỉnh các bề mặt không bằng phẳng & 3 bề mặt kẹp khác nhau để kẹp ống và phôi phẳng & góc
  • Vít, hàm và tay cầm được mạ đồng để ngăn mối hàn dính vào

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
Kẹp công xôn KANT-TWIST K007R, Hàm mở 3/4 inch, Chiều dài 1-3/4 inch | CD8YNT K007R200 Lbs.5 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "€27.64
Kẹp KANT-TWIST K015R, Dung tích hàm 1-1/2 Inch, Chiều dài 3-3/4 Inch | CD8YNZ K015R600 Lbs.1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€53.28
KANT-TWIST K020R Kẹp Côngxon, Dung tích hàm 2 Inch, Chiều dài 4 Inch | CD8YPA K020R800 Lbs.1 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€59.11
Kẹp KANT-TWIST K025RD, Dung tích hàm 2-1/2 Inch, Chiều dài 4-1/2 Inch | CD8YPH K025RD700 Lbs.1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€55.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K010R, Công suất hàm 1 inch, Chiều dài 2-1/4 inch
€26.80 /đơn vị