BALDOR MOTOR Động cơ nhiệm vụ bẩn, Gắn chân, TEFC, Ba pha
Phong cách | Mô hình | Tốc độ | amps | Amps đầy tải | điện áp | Loại động cơ | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Hệ số công suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DM3538 | 1,725 rpm | 1.6 A @ 208 V 1.8 A @ 230 V 0.9 A @ 460 V | Các 0.9 | 460 V 230 V | 3420M | 0.500 hp | 11.35 " | 69 | €972.20 | |
A | EDM3546 | 1,760 rpm | 3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V | Các 1.5 | 230 V 460 V | 3520M | 1.000 hp | 12.29 " | 71 | €1,515.59 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Van bi vệ sinh
- Vòng bi lăn hình trụ
- ống soi
- Khớp nối cao su linh hoạt
- Phụ kiện đường ống
- Thiết bị phân phối
- Thời Gian
- Kẹp ống
- Lợp
- Máy bơm hồ bơi và spa
- PARKER Bộ ghép nối nhanh thủy lực, thép
- NEWSTRIPE Stt
- KRAFT TOOL CO. Bệ bê tông 4 x 19-1 / 2 inch 60 L
- PARLEC Đặt vít Weldon
- GORLITZ chó móc câu
- VERMONT GAGE NoGo Tiêu chuẩn luồng Gages, 6-40 Unf Lh
- KEY-BAK Đảm bảo-A-Key
- CRYDOM Tản nhiệt
- BRADY Tài liệu đào tạo về khóa