Kẹp công xôn Kant-twist K007r, 200 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp công xôn KANT-TWIST K007R, Hàm mở 3/4 inch, Chiều dài 1-3/4 inch | CD8YNT

KANT-TWIST Kẹp công xôn K007R, Hàm mở 3/4 inch, Chiều dài 1-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8YNT phần: K007R
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
€25.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp200 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)5 / 8 "
Tối đa Mở hàm3 / 4 "
Chiều rộng mở1-3 / 8 "
Chiều dài tổng thể1 3 / 4 "
bề dầy7 / 16 "
Họng sâu3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)4.13
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K007R được thiết kế để giữ các phôi với nhau để khoan, hàn điểm & bắt vít
  • Vít, hàm và tay cầm được mạ đồng để ngăn mối hàn dính vào
  • Thiết kế công xôn để loại bỏ việc đi lệch tâm, biến dạng & xoắn ở giữa hoạt động và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1
  • Hàm nổi miễn phí để điều chỉnh các bề mặt không bằng phẳng & 3 bề mặt kẹp khác nhau để kẹp ống và phôi phẳng & góc

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K010R Kẹp Côngxon, Dung tích hàm 1 Inch, Chiều dài 2-1/4 Inch | AH8ENP 38NE15/401-1 K010R--1"--1 / 2 "€29.90
Kẹp KANT-TWIST K015R, Dung tích hàm 1-1/2 Inch, Chiều dài 3-3/4 Inch | CD8YNZ K015R600 Lbs.1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€53.28
KANT-TWIST K020R Kẹp Côngxon, Dung tích hàm 2 Inch, Chiều dài 4 Inch | CD8YPA K020R800 Lbs.1 1 / 8 "2"4"7 / 8 "1-1 / 4 "€59.11
Kẹp KANT-TWIST K025RD, Dung tích hàm 2-1/2 Inch, Chiều dài 4-1/2 Inch | CD8YPH K025RD700 Lbs.1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€55.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K007R, Hàm mở 3/4 inch, Chiều dài 1-3/4 inch
€25.70 /đơn vị