Kẹp Kant-twist K020r, Công suất 800 Lb | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KANT-TWIST K020R Kẹp Côngxon, Dung tích hàm 2 Inch, Chiều dài 4 Inch | CD8YPA

KANT-TWIST Kẹp công xôn K020R, Công suất hàm 2 inch, Chiều dài 4 inch

Trong kho
Khoản mục: CD8YPA phần: K020R
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
€59.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp công xôn
Lực kẹp800 Lbs.
Xử lý Đường kính và Chiều dài (in)1 1 / 8 "
Tối đa Mở hàm2"
Chiều rộng mở3-1 / 4 "
Chiều dài tổng thể4"
bề dầy7 / 8 "
Họng sâu1-1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.59
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kẹp công xôn Kant-Twist K020R được thiết kế để giữ các phôi với nhau để khoan, hàn điểm & bắt vít
  • Vít, hàm và tay cầm được mạ đồng để ngăn mối hàn dính vào
  • Các hàm nổi miễn phí để điều chỉnh các bề mặt không bằng phẳng và 3 bề mặt kẹp khác nhau để kẹp ống và phôi phẳng & góc
  • Thiết kế công xôn để loại bỏ việc đi lệch tâm, biến dạng & xoắn ở giữa hoạt động và cung cấp tỷ lệ kẹp 4: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLực kẹpXử lý Đường kính và Chiều dài (in)Tối đa Mở hàmChiều dài tổng thểbề dầyHọng sâuGiá cả
KANT-TWIST K010R Kẹp Côngxon, Dung tích hàm 1 Inch, Chiều dài 2-1/4 Inch | AH8ENP 38NE15/401-1 K010R--1"--1 / 2 "€29.90
Kẹp công xôn KANT-TWIST K007R, Hàm mở 3/4 inch, Chiều dài 1-3/4 inch | CD8YNT K007R200 Lbs.5 / 8 "3 / 4 "1 3 / 4 "7 / 16 "3 / 8 "€25.70
Kẹp KANT-TWIST K015R, Dung tích hàm 1-1/2 Inch, Chiều dài 3-3/4 Inch | CD8YNZ K015R600 Lbs.1 1 / 8 "1-1 / 2 "3 3 / 4 "5 / 8 "1"€53.28
Kẹp KANT-TWIST K025RD, Dung tích hàm 2-1/2 Inch, Chiều dài 4-1/2 Inch | CD8YPH K025RD700 Lbs.1 1 / 8 "2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€55.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KANT-TWIST Kẹp công xôn K020R, Công suất hàm 2 inch, Chiều dài 4 inch
€59.11 /đơn vị