vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

K-FLEX USA 801-LRE-100258 Lắp cút cách điện 2-5/8 inch Id | AD8ZGL 4NRE3

K-FLEX USA 801-LRE-100258 Khuỷu cách điện lắp Id 2-5/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8ZGL phần: 801-LRE-100258Tham chiếu chéo: 4NRE3
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
€21.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách nhiệt lắp đường ống
Khoảng Giá trị "R"6.5
Khoảng Yếu tố 'R'6.5
MàuĐen
Đối với loại phù hợp90 độ khuỷu tay
Đối với ID ống2-1 / 2 "
Đối với ống OD2-5 / 8 "
Để sử dụng trênĐường ống, ống dẫn và xe tăng
ID danh nghĩa cách điện2.625 "
Chiều dài59 / 64 "
Vật chấtĐàn hồi
Nhiệt độ. Phạm vi-297 độ đến 220 độ F
Chiều dày1"
Chiều rộng4.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS4009110000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: K-FLEX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhoảng Yếu tố 'R'MàuID danh nghĩa cách điệnChiều dàiNhiệt độ. Phạm viChiều dàyChiều rộngGiá cả
K-FLEX USA 801-LRE-048118 Lắp cút cách điện 1-1 / 8 inch Id | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Đen1.125 "3 / 4 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "2.12 "€5.47
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Lắp cút cách điện 1-3 / 8 Inch Id | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Đen1.375 "53 / 64 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "2.38 "€5.34
K-FLEX USA 801-LRE-048158 Lắp cút cách điện 1-5 / 8 Inch Id | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Đen1.625 "7 / 8 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "2.62 "€5.59
K-FLEX USA 801-LRE-048218 Lắp cút cách điện 2-1 / 8 inch Id | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Đen2.125 "1"-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "3.12 "€6.17
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Lắp cút cách điện 2-3 / 8 inch Id | AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Đen2.375 "1"-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "3.38 "€6.39
K-FLEX USA 801-LRE-048258 Lắp cút cách điện 2-5/8 inch Id | AD8ZFA 4NPZ6 801-LRE-0482584.8Đen2.625 "1 3 / 64 "-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "3.62 "€6.75
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Lắp cút cách điện 2-7 / 8 inch Id | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Đen2.875 "1"-297 độ đến 220 độ F1 / 2 "3.88 "€7.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-100258 Khuỷu cách điện lắp Id 2-5/8 inch
€21.00 /đơn vị