Vòng bi: Banh , Thân Dia.: 5-11 / 16 " , Đường kính bu lông.: 5.125 " , Tụ điện bao gồm: Có , Tụ điện yêu cầu: Bao gồm , Nhiệm vụ: Không khí liên tục , Bao vây: Air-Over hoàn toàn kín ,HP: 1 / 2 để 1 / 5 ,Hz: 60 , Lớp cách nhiệt: F , tối đa. Nhiệt độ xung quanh.: Độ phân giải C , Ứng dụng động cơ: H VAC / R , Thiết kế động cơ: Tụ chia vĩnh viễn , Thiết kế vỏ động cơ: Air-Over hoàn toàn kín , Vị trí lắp động cơ: Ngang , Thiết kế trục động cơ: Bằng phẳng , Ứng dụng phụ động cơ: Direct Dr Fan / Blower , Bảo vệ nhiệt động cơ: Tự động , Loại động cơ: PSC , Gắn: khuy áo , Số tốc độ: 1 , Giai đoạn: 1 , Vòng xoay: CW / CCW , Yếu tố dịch vụ: 1.0 , Đường kính trục.: 1 / 2 " , Chiều dài trục: 5.5 " , Định hướng trục: Ngang , Loại trục: Bằng phẳng , Chiều dài đinh tán: 7/8, 1-1/8" , Địa điểm học tập: Đầu trục , Mẫu nghiên cứu: 5-1/8 x 5-1/8" , Kích thước đinh tán: # 8-32 , Bảo vệ nhiệt: Tự động , Sự bảo đảm: 1 năm