JUSTRITE 07713 Bơm Pít-tông, Trống, 5 gallon, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm piston |
Loại hành động | Hướng dẫn sử dụng |
Sức chứa | 5 gal. |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 1.25 " |
Kích thước chống cháy | 0.5 " |
Chiều cao | 19 " |
Bao gồm | Máy bơm, 2 Bộ điều hợp vòi xả, 2 dây nối đất có kẹp, Tờ hướng dẫn |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 140 độ. F |
Chiều rộng | 9" |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Vật liệu chống cháy | Chiều cao | Bao gồm | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07712 | 30, 55 cô gái. | Gói Bạc | Thép | 46 " | Máy bơm, ống gắp, bộ chuyển đổi Bung 2" NPT, dây nối đất có kẹp, tờ hướng dẫn | Thép | €609.78 | RFQ
| |
07717 | 30, 55 cô gái. | màu xám | Thép không gỉ | 46 " | Máy bơm, ống gắp, bộ chuyển đổi Bung 2" NPT, dây nối đất có kẹp, tờ hướng dẫn | Thép không gỉ | €691.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.