RULAND SẢN XUẤT MSPC Sê-ri Khớp nối hai mảnh
Phong cách | Mô hình | Kích thước vít | Đường kính lỗ khoan. | Dia chi. | Chiều rộng rãnh then | Vật chất | Max. Mô-men xoắn | Bên ngoài Dia. | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPC-8-8-SS | M3mm | 8mm | 27.10mm | 2mm | Thép không gỉ | 380 In. | 24mm | 35mm | €202.61 | |
B | MSPC-8-8-F | M3mm | 8mm | 27.10mm | 2mm | Thép ôxit đen | 450 In. | 24mm | 35mm | €142.96 | |
B | MSPC-12-12-F | M4mm | 12mm | 33.00mm | 4mm | Thép ôxit đen | 950 In. | 29mm | 45mm | €144.81 | |
A | MSPC-12-12-SS | M4mm | 12mm | 33.00mm | 4mm | Thép không gỉ | 800 In. | 29mm | 45mm | €241.59 | |
A | MSPC-10-10-SS | M4mm | 10mm | 33.00mm | 3mm | Thép không gỉ | 800 In. | 29mm | 45mm | €238.10 | |
B | MSPC-10-10-F | M4mm | 10mm | 33.00mm | 3mm | Thép ôxit đen | 950 In. | 29mm | 45mm | €156.20 | |
A | MSPC-15-15-SS | M5mm | 15mm | 39.40mm | 5mm | Thép không gỉ | 1400 In. | 34mm | 50mm | €320.70 | |
B | MSPC-15-15-F | M5mm | 15mm | 39.40mm | 5mm | Thép ôxit đen | 1750 In. | 34mm | 50mm | €170.49 | |
A | MSPC-16-16-SS | M5mm | 16mm | 39.40mm | 5mm | Thép không gỉ | 1400 In. | 34mm | 50mm | €321.12 | |
B | MSPC-16-16-F | M5mm | 16mm | 39.40mm | 5mm | Thép ôxit đen | 1750 In. | 34mm | 50mm | €182.02 | |
B | MSPC-14-14-F | M5mm | 14mm | 39.40mm | 5mm | Thép ôxit đen | 1750 In. | 34mm | 50mm | €182.02 | |
A | MSPC-14-14-SS | M5mm | 14mm | 39.40mm | 5mm | Thép không gỉ | 1400 In. | 34mm | 50mm | €321.12 | |
A | MSPC-20-20-SS | M6mm | 20mm | 48.90mm | 6mm | Thép không gỉ | 2600 In. | 42mm | 65mm | €449.05 | |
B | MSPC-30-30-F | M6mm | 30mm | 58.70mm | 8mm | Thép ôxit đen | 4250 In. | 53mm | 83mm | €324.61 | |
B | MSPC-20-20-F | M6mm | 20mm | 48.90mm | 6mm | Thép ôxit đen | 3200 In. | 42mm | 65mm | €216.85 | |
B | MSPC-25-25-F | M6mm | 25mm | 51.50mm | 8mm | Thép ôxit đen | 3450 In. | 45mm | 75mm | €209.08 | |
A | MSPC-30-30-SS | M6mm | 30mm | 58.70mm | 8mm | Thép không gỉ | 3600 In. | 53mm | 83mm | €696.68 | |
A | MSPC-25-25-SS | M6mm | 25mm | 51.50mm | 8mm | Thép không gỉ | 2900 In. | 45mm | 75mm | €416.93 | |
B | MSPC-40-40-F | M8mm | 40mm | 84.00mm | 12mm | Thép ôxit đen | 11800 In. | 77mm | 108mm | €881.21 | |
A | MSPC-35-35-SS | M8mm | 35mm | 74.70mm | 10mm | Thép không gỉ | 7800 In. | 67mm | 95mm | €976.08 | |
A | MSPC-40-40-SS | M8mm | 40mm | 84.00mm | 12mm | Thép không gỉ | 9400 In. | 77mm | 108mm | €2,122.90 | |
B | MSPC-35-35-F | M8mm | 35mm | 74.70mm | 10mm | Thép ôxit đen | 9800 In. | 67mm | 95mm | €389.30 | |
A | MSPC-50-50-SS | M10mm | 50mm | 94.20mm | 14mm | Thép không gỉ | 10500 In. | 85mm | 124mm | €3,240.30 | |
B | MSPC-50-50-F | M10mm | 50mm | 94.20mm | 14mm | Thép ôxit đen | 13500 In. | 85mm | 124mm | €1,136.55 |
Khớp nối hai mảnh MSPC Series
Các khớp nối hai mảnh của Ruland Manufacturing MSPC Series mang đến một lợi thế bổ sung là được bảo dưỡng tại chỗ mà không yêu cầu bất kỳ phần cứng nào. Các khớp nối này có thiết kế cân bằng với các lỗ khoan và rãnh then hoa, và một lớp phủ chống rung Nypatch đã được cấp bằng sáng chế cho phép lắp đặt nhiều lần. Lớp phủ tiếp tục giúp ốc vít không bị lỏng trong quá trình hoạt động và cung cấp khả năng tương thích vật liệu khác nhau cần thiết trong các khớp nối bằng thép không gỉ để giảm độ vênh. Chúng có sẵn trong các tùy chọn chiều rộng rãnh then 3, 4, 5, 6, 8, 12 và 14mm.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy cắt lỗ
- Máy sưởi hồng ngoại điện
- Hệ thống pin dự phòng chiếu sáng huỳnh quang
- Cắm Gages
- Băng tải
- Sản phẩm nhận dạng
- Quạt làm mát và phụ kiện
- Thuốc diệt côn trùng và kiểm soát dịch hại
- Chất làm kín ren và gioăng
- MIGHTY LINE Đánh dấu băng
- CREE 47-3 / 4 "LED Troffer
- TELEMECANIQUE SENSORS gương phản chiếu
- EAGLE GROUP Nắp thùng hàng 72 x 24 Dây kéo nylon
- TENNANT Lưỡi gạt thay thế
- NORTON ABRASIVES Đĩa sợi thô, Alumina Zirconia, Màu xanh lam
- ARLINGTON INDUSTRIES Nắp ống dẫn, IMC, Cứng nhắc
- DIXON Tay phanh khí
- CONDOR Áo khoác có khả năng hiển thị cao
- GROVE GEAR Dòng EL, Kiểu BM-D, Kích thước 824, Hộp giảm tốc trục vít bằng nhôm