Ruland Mfg Mspc-12-12-ss | Khớp nối hai mảnh khoan Dia. 12 triệu | 2anh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-SS Khớp Nối Hai Mảnh Đường Kính Lỗ 12 Mm | AB8ZXJ 2ANH6

RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-SS Khớp nối hai mảnh Đường kính lỗ khoan 12 Mm

Trong kho
Khoản mục: AB8ZXJ phần: MSPC-12-12-SSTham chiếu chéo: 2ANH6
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
€241.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối trục cứng
Đường kính lỗ khoan.12mm
Dia chi.33.00mm
Chiều rộng rãnh then4mm
Vật chấtThép không gỉ
Max. Mô-men xoắn800 In.
Bên ngoài Dia.29mm
Chiều dài tổng thể45mm
Kích thước vítM4mm
KiểuLoại kẹp hai mảnh, có rãnh khóa
UPC634529016619

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8483608000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước vítĐường kính lỗ khoan.Dia chi.Chiều rộng rãnh thenVật chấtMax. Mô-men xoắnBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểGiá cả
RULAND MANUFACTURING MSPC-10-10-F Khớp Nối Hai Mảnh Đường Kính Lỗ 10 Mm | AB8ZWZ 2ANG6 MSPC-10-10-FM4mm10mm33.00mm3mmThép ôxit đen950 In.29mm45mm€156.20
RULAND MANUFACTURING MSPC-10-10-SS Khớp Nối Hai Mảnh Đường Kính Lỗ 10 Mm | AB8ZXC 2ANG9 MSPC-10-10-SSM4mm10mm33.00mm3mmThép không gỉ800 In.29mm45mm€238.10
RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-F Khớp Nối Hai Mảnh Đường Kính Lỗ 12 Mm | AB8ZXF 2ANH3 MSPC-12-12-FM4mm12mm33.00mm4mmThép ôxit đen950 In.29mm45mm€144.81
RULAND MANUFACTURING MSPC-14-14-F Khớp Nối Hai Mảnh Đường Kính Lỗ 14 Mm | AB8ZXM 2ANH9 MSPC-14-14-FM5mm14mm39.40mm5mmThép ôxit đen1750 In.34mm50mm€182.02
RULAND MANUFACTURING MSPC-14-14-SS Khớp Nối Hai Mảnh Đường Kính Lỗ 14 Mm | AB8ZXQ 2ANJ3 MSPC-14-14-SSM5mm14mm39.40mm5mmThép không gỉ1400 In.34mm50mm€321.12
RULAND MANUFACTURING MSPC-15-15-F Khớp Nối Hai Mảnh Đường Kính Lỗ 15 Mm | AB8ZXU 2ANJ6 MSPC-15-15-FM5mm15mm39.40mm5mmThép ôxit đen1750 In.34mm50mm€170.49
RULAND MANUFACTURING MSPC-15-15-SS Khớp Nối Hai Mảnh Đường Kính Lỗ 15 Mm | AB8ZXX 2ANJ9 MSPC-15-15-SSM5mm15mm39.40mm5mmThép không gỉ1400 In.34mm50mm€320.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSPC-12-12-SS Khớp nối hai mảnh Đường kính lỗ khoan 12 Mm
€241.59 /đơn vị