JUSTRITE Bơm Piston 07712, Trống, 30, 55 Gallon, Thép không gỉ
Khoản mục: CH6GBU
phần: 07712Tham chiếu chéo: 7712
€609.78 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm piston |
Loại hành động | Hướng dẫn sử dụng |
Sức chứa | 30, 55 cô gái. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 1.25 " |
Kết thúc | Mạ kẽm điện |
Vật liệu chống cháy | Thép |
Kích thước chống cháy | 0.5 " |
Chiều cao | 46 " |
Bao gồm | Máy bơm, ống gắp, bộ chuyển đổi Bung 2" NPT, dây nối đất có kẹp, tờ hướng dẫn |
Vật chất | Thép |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 140 độ. F |
Tối đa Độ nhớt | 90 trọng lượng |
Gắn lỗ Dia. | 0.5 " |
Chiều rộng | 9" |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Vật liệu chống cháy | Chiều cao | Bao gồm | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07713 | 5 gal. | màu xám | - | 19 " | Máy bơm, 2 Bộ điều hợp vòi xả, 2 dây nối đất có kẹp, Tờ hướng dẫn | Thép không gỉ | €775.82 | RFQ
| |
07717 | 30, 55 cô gái. | màu xám | Thép không gỉ | 46 " | Máy bơm, ống gắp, bộ chuyển đổi Bung 2" NPT, dây nối đất có kẹp, tờ hướng dẫn | Thép không gỉ | €691.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.