Justrite 12950 | Carboy, Hdpe, 13.5l, Nắp 70 Mm | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, Nắp 70 mm | CD8DQL

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, Nắp 70 mm

Trong kho
Khoản mục: CD8DQL phần: 12950
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
€71.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclái xe
Sức chứa3.6 gal.
Chiều cao11 "
Chiều dài11 "
Vật chấtHDPE
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12950.pdf
UPC697841182110
Chiều rộng9.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Bình chứa khí được UN/DOT phê duyệt dành cho bao bì nhóm II và các hóa chất độc hại. Đạt tiêu chuẩn UN 3H1. Cấu trúc polyethylene mật độ cao (HDPE) mang lại khả năng tương thích hóa học tuyệt vời. Được thiết kế để lưu trữ và vận chuyển an toàn chất thải lỏng, những bình đựng chất thải lỏng được chứng nhận UN/DOT (Xếp hạng UN 3H1/Y1.8/100) này được thiết kế để sử dụng một lần và dễ dàng xử lý chất thải trong phòng thí nghiệm. Nắp HDPE 70 mm chống rò rỉ bao gồm một miếng đệm EPDM kháng hóa chất. Bình đựng bằng nhựa HDPE tiện dụng có tay cầm lớn phía trên để cầm hoàn toàn bằng tay và mang lại khả năng tương thích hóa học tuyệt vời với các dung môi mạnh.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bình chứa chất lỏng nguy hiểm được UN/DOT phê duyệt đảm bảo vận chuyển an toàn chất lỏng nguy hiểm
  • Đạt tiêu chuẩn UN 3H1
  • Cấu trúc polyethylene mật độ cao (HDPE) mang lại khả năng tương thích hóa học tuyệt vời

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nắpSức chứaKích thước máyGiá cả
JUSTRITE 12836 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/16 Inch | CD8DKQ 1283670mm3.6 gal.-€380.39
JUSTRITE 12837 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/16 Inch | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/8 Inch | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/8 Inch | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Cổng | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Cổng | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Cổng | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12950 Carboy, Hdpe, 13.5L, Nắp 70 mm
€71.46 /đơn vị