Justrite 12836 | Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5l, 70 Cap, Kích Thước 6 X 1/16 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JUSTRITE 12836 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/16 Inch | CD8DKQ

JUSTRITE 12836 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, Size 6 x 1/16 Inch

Trong kho
Khoản mục: CD8DKQ phần: 12836
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
€380.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụclái xe
Kích thước nắp70mm
Sức chứa3.6 gal.
Chiều cao13.1 "
Chiều dài11.3 "
Vật chấtHDPE
Số lượng cổng6
Bảng thông số sản phẩmjustrite-12836.pdf
Kích thước ống1 / 16 "
Chiều rộng9.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Các hệ thống xử lý chất thải dung môi UN/DOT này cung cấp dịch vụ thu gom và xử lý chất thải lỏng cho một hoặc nhiều máy HPLC. Bộ lọc khí thải carbon bẫy các hơi có khả năng gây hại phát ra từ dung môi, bảo vệ công trình khỏi hít phải khói nguy hiểm. Bình chứa được chứng nhận UN/DOT và nắp đóng 70 mm (Xếp hạng UN 3H1/Y1.8/100) được thiết kế để sử dụng một lần và dễ dàng xử lý chất thải trong phòng thí nghiệm. Nắp HDPE với bộ chuyển đổi homopolyme acetal cung cấp nhiều cấu hình cổng ống, có và không có cổng ngạnh ống, đồng thời bao gồm một miếng đệm EPDM kháng hóa chất và các phích cắm bổ sung để bịt kín mọi cổng không sử dụng. Bình đựng bằng nhựa HDPE được thiết kế tiện dụng có tay cầm lớn phía trên để cầm hoàn toàn bằng tay và cung cấp khả năng tương thích hóa học tuyệt vời với các dung môi mạnh. Bộ chuyển đổi bộ lọc 90 độ cung cấp vị trí cấu hình thấp cho bộ lọc carbon để đạt được khả năng lưu trữ hệ thống tối ưu trên hoặc dưới băng ghế. Mỗi hệ thống bao gồm một thùng chứa HDPE UN/DOT, hai nắp 70 mm (một nắp có cổng chuyển đổi để thu gom chất thải và một nắp đóng để vận chuyển an toàn), nhiều cổng cho ống thải, một bộ lọc khí thải carbon, một cổng cho bộ lọc khí thải carbon, một thẳng và một bộ chuyển đổi bộ lọc 90 độ, phụ kiện ống, miếng đệm EPDM và phích cắm cho các cổng không sử dụng. Chỉ báo thay thế bộ lọc tùy chọn giúp bạn dễ dàng nhận biết khi nào bộ lọc đã bão hòa và cần thay thế. Lưu ý: Chiều cao bao gồm bộ lọc được định hướng ở vị trí nằm ngang.

Tính năng, đặc điểm:

  • Bộ lọc carbon ngăn hơi hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thoát ra ngoài không khí
  • Bình chứa và nắp đóng được chứng nhận UN/DOT dành cho bao bì nhóm II và các hóa chất độc hại
  • Các phụ kiện ống cố định ống thải vào bình chứa khí tạo ra một hệ thống khép kín ngăn ngừa rò rỉ hoặc tràn
  • Thiết kế nắp hai mảnh giúp loại bỏ nhu cầu ngắt kết nối ống khỏi bộ chuyển đổi để lắp nắp đóng
  • Thùng chứa UN/DOT bằng polyetylen mật độ cao (HDPE) tiện dụng mang lại khả năng tương thích hóa học tuyệt vời

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước nắpSức chứaKích thước máyGiá cả
JUSTRITE 12837 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/16 Inch | CD8DKR 12837---€407.95
JUSTRITE 12838 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/8 Inch | CD8DKT 12838---€450.14
JUSTRITE 12839 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, Kích Thước 6 x 1/8 Inch | CD8DKU 1283970mm5.3 gal.-€407.95
JUSTRITE 12840 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 6 Cổng | CD8DKV 12840---€411.18
JUSTRITE 12841 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, 6 Cổng | CD8DKW 12841---€421.76
JUSTRITE 12842 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, 7 Cổng | CD8DKX 1284270mm3.6 gal.-€394.19
JUSTRITE 12843 Carboy Có Bộ Lọc, Hdpe, 20L, 70 Cap, 7 Cổng | CD8DKY 1284370mm5.3 gal.-€483.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JUSTRITE 12836 Carboy With Filter, Hdpe, 13.5L, 70 Cap, Size 6 x 1/16 Inch
€380.39 /đơn vị