Johnson Controls Y65f42-0 | Máy Biến Áp Hvac Loại 2 277/480v | 29yk05 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05

JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Hvac Transformer Class 2 277 / 480v

Trong kho
Khoản mục: AF9EZZ phần: Y65F42-0Tham chiếu chéo: 29YK05
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
€70.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu3.16 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Xếp hạng bao vâyKhông được đánh giá
Loại EnclosureMở
Chiều cao2.63 "
Hz60
Điện áp đầu vào277 / 480 VAC
Gắn kếtTấm
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-y65t42-0.pdf
Nhiệt độ Tăng lênKhông được đánh giá
Xếp hạng VA40
Chiều rộng2.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS8504314065

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết nối chính (8 "khách hàng tiềm năng)
  • Kết nối phụ (8 "khách hàng tiềm năng)

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoGắn kếtChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS Y65A13-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACChân2.19 "€72.80
JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 120v | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACTấm2.8 "€81.55
JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACChân2.19 "€68.42
JOHNSON controls Y65T31-0 Máy biến áp loại 2, hạ áp, HVAC, 24 VAC, 1 pha | AF9FAB 29YK07 Y65T31-03.36 "2.88 "120 / 208 / 240 VACChân2.19 "€73.78
Máy biến áp JOHNSON ControlS Y65T42-0 Loại 2, 40 VA, 24 VAC, Gắn tấm | AH2NFK 29YK08 Y65T42-03.16 "2.63 "120 / 208 / 240 VACTấm2.19 "€82.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Hvac Transformer Class 2 277 / 480v
€70.04 /đơn vị