Johnson Controls Máy biến áp loại 65 Y42t0-2 | 29yk08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy biến áp JOHNSON ControlS Y65T42-0 Loại 2, 40 VA, 24 VAC, Gắn tấm | AH2NFK 29YK08

JOHNSON CONTROLS Máy biến áp Y65T42-0 Class 2, 40 VA, 24 VAC, Gắn tấm

Trong kho
Khoản mục: AH2NFK phần: Y65T42-0Tham chiếu chéo: 29YK08
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
€82.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy biến áp cấp 2
Độ sâu3.16 "
Kết thúc bao vâyKhông kết thúc
Xếp hạng bao vâyKhông được đánh giá
Loại EnclosureMở
Chiều cao2.63 "
Hz60
Điện áp đầu vào120 / 208 / 240 VAC
Gắn kếtTấm
Điện áp đầu ra24 VAC
Giai đoạn1
Bảng thông số sản phẩmjohnson-controls-y65t42-0.pdf
Nhiệt độ Tăng lênKhông được đánh giá
Xếp hạng VA40
Chiều rộng2.19 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để cung cấp điện 24 VAC cho tải từ 40 VA đến 300 VA
  • Các cuộc bầu cử sơ bộ nhiều lần nhấn cho tính linh hoạt của ứng dụng và yêu cầu ít hàng hơn
  • Dây dẫn được mã hóa màu cho phép đơn giản hóa và tiêu chuẩn hóa
  • Thiết kế chia suốt chỉ mang lại khả năng cách ly sơ cấp/thứ cấp tốt nhất
  • Bộ ngắt mạch cài đặt lại dễ dàng tích hợp để loại bỏ thời gian và chi phí thay thế do cạn kiệt

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoGắn kếtChiều rộngGiá cả
JOHNSON CONTROLS Y65A13-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACChân2.19 "€72.80
JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 120v | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACTấm2.8 "€81.55
JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACTấm2.19 "€70.04
JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Máy biến áp Hvac Loại 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACChân2.19 "€68.42
JOHNSON controls Y65T31-0 Máy biến áp loại 2, hạ áp, HVAC, 24 VAC, 1 pha | AF9FAB 29YK07 Y65T31-03.36 "2.88 "120 / 208 / 240 VACChân2.19 "€73.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

JOHNSON CONTROLS Máy biến áp Y65T42-0 Class 2, 40 VA, 24 VAC, Gắn tấm
€82.22 /đơn vị