Speedaire 30e575 | Thân ống nối Barb 1/4 304 Thép không gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SPEEDAIRE 30E575 Coupler thân Vòi Barb 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKU

SPEEDAIRE Thân ống nối 30E575 Barb 1/4 Thép không gỉ 304

Trong kho
Khoản mục: AC4LKU phần: 30E575
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
€53.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ ghép nối nhanh
Kích thước Barb1 / 4 "
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Nối ốngỐng hô
Loại trao đổiPhong cách Châu Á Hi Flow
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Dòng chảy50 cfm
Max. Sức ép400 psi
Hải cẩuHNBR
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8481803090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước BarbKích cỡ cơ thểNối ốngMax. Dòng chảyKích thước đường ốngGiá cả
SPEEDAIRE 30E570 Thân Coupler (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKN 30E570-1 / 4 "(F) NPT50 cfm1 / 4 "€66.56
SPEEDAIRE 30E571 Thân ghép (f) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKP 30E571-1 / 4 "(F) NPT50 cfm3 / 8 "€76.01
SPEEDAIRE 30E572 Thân Coupler (f) npt 1/2 304 Thép không gỉ | AC4LKQ 30E572-1 / 2 "(F) NPT105 cfm3 / 8 "€28.11
SPEEDAIRE 30E573 Thân ghép (f) npt 1/2 304 Thép không gỉ | AC4LKR 30E573-1 / 2 "(F) NPT105 cfm1 / 2 "€131.50
SPEEDAIRE 30E574 Thân Coupler (m) npt 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKT 30E574-1 / 4 "(M) NPT50 cfm1 / 4 "€70.73
SPEEDAIRE 30E576 Ống nối thân ống Barb 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKV 30E5763 / 8 "1 / 4 "Ống hô50 cfm-€78.68
SPEEDAIRE 30E577 Ống nối thân ống Barb 1/4 Thép không gỉ 304 | AC4LKW 30E5771 / 2 "1 / 4 "Ống hô50 cfm-€78.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SPEEDAIRE Thân ống nối 30E575 Barb 1/4 Thép không gỉ 304
€53.59 /đơn vị