JOBOX 2-651990 Chest, Heavy Duty, Kích thước 30 x 20 x 19.75 inch, Màu nâu, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rương Jobsite |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Không |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 19.75 " |
Chiều dài | 30 " |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 5 cu. ft. |
Chiều rộng | 20 " |
A. This Jobox 2-651990 Site-Vault heavy-duty chest is integrated with a lock system that allows the use of padlocks. It also has heavy-duty hinges to prevent forcing out of the pin during a break-in.
A. This jobsite box is made of steel with powder coating for heavy-duty usage.
A. This jobsite box has a total storage capacity of 5 cubic feet.
A. Hệ thống bảo mật Site-Vault là một hệ thống được cấp bằng sáng chế với ba điểm khóa và chỉ báo khóa màu cam phản chiếu cho biết hộp có bị khóa hay không.
A. Crescent 2-651990 Hệ thống khóa nâng cấp của rương Site-Vault cho phép sử dụng các mẫu ổ khóa Master #1, #5 & #175 và American #50.
A. Bộ phận này có hai ngăn chứa nắp tích hợp và lưới chở hàng tích hợp, lý tưởng để cất giữ áo mưa, găng tay hoặc các dụng cụ nhỏ.
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Khả năng lưu trữ | Hệ thống khóa | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-652990 | 36 " | 20 " | 27.5 " | 9 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €841.95 | RFQ
|
2-653990 | 42 " | 20 " | 27.5 " | 10.5 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €940.30 | RFQ
|
2-654990 | 48 " | 24 " | 30.75 " | 16.7 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,154.33 | RFQ
|
2-655990 | 60 " | 24 " | 30.75 " | 21 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,397.09 | RFQ
|
2-656990 | 48 " | 30 " | 36.75 " | 25.6 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,403.49 | RFQ
|
2-658990 | 72 " | 24 " | 30.75 " | 25.3 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,586.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.