JOBOX 2-655990 Chest, Heavy Duty, Kích thước 60 x 24 x 30.75 inch, Màu nâu, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rương Jobsite |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Có |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 30.75 " |
Chiều dài | 60 " |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 21 cu. ft. |
Chiều rộng | 24 " |
A. Rương Jobox 2-655990 Site-Vault này được trang bị hệ thống khóa cho phép sử dụng khóa móc. Nó cũng có bản lề chịu lực cao để ngăn chặn việc đẩy chốt ra khi đột nhập.
A. Hộp công trường này có tổng dung lượng lưu trữ là 21 cu.ft.
A. Có, nó có lớp hoàn thiện sơn tĩnh điện để chống ăn mòn.
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Khả năng lưu trữ | Hệ thống khóa | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-651990 | 30 " | 20 " | 19.75 " | 5 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €765.64 | RFQ
|
2-652990 | 36 " | 20 " | 27.5 " | 9 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €841.95 | RFQ
|
2-653990 | 42 " | 20 " | 27.5 " | 10.5 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €940.30 | RFQ
|
2-654990 | 48 " | 24 " | 30.75 " | 16.7 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,154.33 | RFQ
|
2-656990 | 48 " | 30 " | 36.75 " | 25.6 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,403.49 | RFQ
|
2-658990 | 72 " | 24 " | 30.75 " | 25.3 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,586.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.