JOBOX 2-658990 Chest, Heavy Duty, Kích thước 72 x 24 x 30.75 inch, Màu nâu, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rương Jobsite |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Sốc khí | Có |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 30.75 " |
Chiều dài | 72 " |
Hệ thống khóa | Có thể khóa được |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Đóng hộp |
Khả năng lưu trữ | 25.3 cu. ft. |
Chiều rộng | 24 " |
A. Chiếc rương này có thiết kế có thể khóa được. Người dùng có thể khóa rương để ngăn chặn đột nhập.
A. Có, nó có các điểm trên đế để lắp bánh xe đẩy. Người dùng có thể tự di chuyển chiếc rương này bằng cách sử dụng các bánh xe đẩy này.
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Khả năng lưu trữ | Hệ thống khóa | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-651990 | 30 " | 20 " | 19.75 " | 5 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €765.64 | RFQ
|
2-652990 | 36 " | 20 " | 27.5 " | 9 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €841.95 | RFQ
|
2-653990 | 42 " | 20 " | 27.5 " | 10.5 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €940.30 | RFQ
|
2-654990 | 48 " | 24 " | 30.75 " | 16.7 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,154.33 | RFQ
|
2-655990 | 60 " | 24 " | 30.75 " | 21 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,397.09 | RFQ
|
2-656990 | 48 " | 30 " | 36.75 " | 25.6 cu. ft. | Có thể khóa được | nâu | €1,403.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.