Rubbermaid Fg9f3500red | Túi Cách Nhiệt 18 X 18 X 5 | 4ufx2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Túi cách nhiệt RUBBERMAID FG9F3500RED 18 x 18 x 5 | AD9QTF 4UFX2

RUBBERMAID Túi Cách Nhiệt FG9F3500RED 18 x 18 x 5

Trong kho
Mục: AD9QTF phần: FG9F3500REDTham chiếu chéo: 4UFX2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€88.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTúi giao hàng cách nhiệt
Màuđỏ
Kích thước ngăn W x D x H16 x 16 x 3"
Kích thước bên ngoài W x D x H18 x 18 x 5"
Khả năng nắm giữPizza 12-14 "hoặc XNUMX-XNUMX"
Vật chấtNylon
KiểuTúi Pizza

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)46.99
Mã HS4202920807
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng nắm giữKiểuGiá cả
Túi cách nhiệt RUBBERMAID FG9F3800RED 17 x 17 x 13 | AD9QTH 4UFX4 FG9F3800REDPizza 12-16 "đến XNUMX"Pizza, Dịch vụ ăn uống, Túi Sandwich€51.11
Túi cách nhiệt RUBBERMAID FG9F4000RED 12 x 15 x 15 | AD9QTK 4UFX6 FG9F4000REDMười lăm-12 "Đăng kýPhụ, Túi Sandwich€120.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RUBBERMAID Túi Cách Nhiệt FG9F3500RED 18 x 18 x 5
€88.17 /đơn vị