JOBOX 1-403990 Tủ lưới, Kích thước 75 x 33 x 55 inch, Màu nâu, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưới Jobsite |
Kích thước bánh xe | 6" |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 55 " |
Chiều dài | 75 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Thùng các - tông |
Chiều rộng | 33 " |
A. Thiết bị này đi kèm với kệ gắn sẵn ở cửa có thể chứa tải trọng lên đến 200 lb.
A. Có, thiết bị này cung cấp lớp hoàn thiện được sơn tĩnh điện để chống lại sự ăn mòn.
A. Chúng có thể được điều chỉnh theo nhiều vị trí để linh hoạt lưu trữ tối đa.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.