JOBOX 1-402990 Tủ lưới, Kích thước 42.5 x 33 x 51.25 inch, Màu nâu, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưới Jobsite |
Kích thước bánh xe | 6" |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 51.25 " |
Chiều dài | 42.5 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Thùng các - tông |
Chiều rộng | 33 " |
A. Hệ thống khóa ba điểm chỉ sử dụng một cơ chế khóa và chốt chết tác động kép. Vì vậy, cả ba chốt chết đều phản ứng với cùng một lượt chìa khóa, mang lại khả năng bảo mật vượt trội.
A. Có, lớp sơn tĩnh điện của tủ này có khả năng chống ăn mòn.
A. Các giá có thể tháo rời này có thể được điều chỉnh theo nhiều vị trí để có được sự linh hoạt trong lưu trữ tối đa.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.