JOBOX 1-400990 Tủ lưới, Kích thước 75 x 33 x 55 inch, Màu nâu, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưới Jobsite |
Kích thước bánh xe | 6" |
Màu | nâu |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Xử lý bao gồm | Có |
Chiều cao | 55 " |
Chiều dài | 75 " |
Vật chất | Thép |
Bao bì | Thùng các - tông |
Chiều rộng | 33 " |
A. Có, nó có lớp sơn tĩnh điện hoàn thiện, giúp nó có khả năng chống ăn mòn.
A. Kệ tủ lưới Jobox 1-400990 này có khả năng chứa 200 lb.
A. Chúng có thể được điều chỉnh theo nhiều vị trí để lưu trữ linh hoạt.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.