APOLLO VALVES 163T-LF Series PTFE Ghế kiểm tra xoay NPT
Phong cách | Mô hình | Tuân thủ | Dòng chảy | Chiều dài | Chiều cao tổng thể | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61YLF204T1 | - | - | - | - | - | - | €140.99 | |
A | 61YLF208T1 | - | - | - | - | - | - | €451.02 | |
A | 61YLF205T1 | - | - | - | - | - | - | €192.63 | |
A | 61YLF206T1 | - | - | - | - | - | - | €264.64 | |
A | 61YLF203T1 | - | - | - | - | - | - | €122.18 | |
A | 61YLF207T1 | - | - | - | - | - | - | €308.51 | |
B | 61YLF203T1PR | NSF61-G, NSF 378 | 7 gpm | 4 19 / 64 " | 1 21 / 32 " | 1 / 2 " | 2 31 / 64 " | €165.90 | |
B | 61YLF204T1PR | NSF61-G, NSF 379 | 12 gpm | 5 3 / 32 " | 1 29 / 32 " | 3 / 4 " | 2 15 / 16 " | €194.00 | |
B | 61YLF205T1PR | NSF61-G, NSF 380 | 28.6 gpm | 5 29 / 32 " | 2 17 / 64 " | 1" | 3.75 " | €277.37 | |
B | 61YLF206T1PR | NSF61-G, NSF 381 | 39 gpm | 7" | 2 63 / 64 " | 1.25 " | 4.5 " | €372.91 | |
B | 61YLF207T1PR | NSF61-G, NSF 382 | 56 gpm | 7.75 " | 2 63 / 64 " | 1.5 " | 4.5 " | €429.66 | |
B | 61YLF208T1PR | NSF61-G, NSF 383 | 152 gpm | 8 29 / 32 " | 3 47 / 64 " | 2" | 5.25 " | €612.06 |
163T-LF Dòng ghế PTFE NPT kiểm tra Swing
Van một chiều xoay dòng Apollo 163T-LF lý tưởng cho dòng chất lỏng một chiều đồng thời ngăn chặn dòng chảy ngược và mang lại độ tin cậy và an toàn trong hệ thống ống nước, HVAC và các quy trình công nghiệp. Chúng có kiểu chữ Y cho phép các đường ngang và dọc dễ dàng với dòng hướng lên trên để tích hợp liền mạch vào các cấu hình hệ thống khác nhau, nâng cao tính linh hoạt trong vận hành. Những tấm séc xoay này được làm bằng đồng cho độ bền cao và khả năng chống ăn mòn. Chúng bao gồm đệm PTFE để thêm một lớp bảo vệ chống lại các hóa chất phản ứng và ăn mòn. Việc kiểm tra xoay này cho phép kết nối ren đảm bảo mối nối an toàn và không bị rò rỉ, từ đó thúc đẩy tính toàn vẹn trong vận hành. Chúng có phạm vi nhiệt độ làm việc từ -20 đến 406 độ F.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện hẹn giờ
- Động cơ DC và cụm điều khiển
- Bộ lọc tạm thời
- Thùng dẫn điện
- Thả vải
- Công cụ bảo dưỡng ô tô
- Dây đeo và cuộn mài mòn
- Bánh xe mài mòn
- Chất làm kín ren và gioăng
- Chất lượng vỉa hè
- MICRO 100 1/2 "Hình tròn nội tiếp, Dương tính, Tam giác, Chèn có thể lập chỉ mục
- TEMPCO Dây nhiệt độ cao 18 AWG
- WESTWARD Bộ định tuyến Bit hợp kim thép / cacbua
- TSUBAKI Sprocket 2.910 Outer # 50
- COOPER B-LINE Sê-ri SB17U Thanh giằng dạng ống
- PLAST-O-MATIC Dòng TEBVB Van bi được kích hoạt bằng điện
- KERN AND SOHN Cảm biến lực dòng CR P1
- GRAINGER Trục khuỷu
- ALL MATERIAL HANDLING Móc treo mắt sê-ri CDX có yên xe Cấp 100
- GROVE GEAR Dòng GR, Kiểu CM-L, Kích thước 813, Hộp giảm tốc bánh răng Ironman